カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Thermo Fisher Scientific(595)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(354)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(320)
- NICHIRYO(ニチリョー)(258)
- TGK(東京硝子器械)(178)
- 三商(166)
- WATSON(164)
- ビーエム機器(146)
- QSP(135)
- GILSON(ギルソン)(125)
- アズワン(119)
- Thermo Scientific(105)
- Finn(102)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- sartorius(ザルトリウス)(65)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- グローバルサイエンス(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ピペット/ピペッター/スポイト
商品豆知識

マイクロペットプラス
DLAB¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。操作方法手動オートクレーブの可否可
ピペット用肘置きクッション
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。トラスコ品番856-2789適合本体MPAシリーズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17RoHS指令(10物質対応)対応![ツインスポイト ジャバラ シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24100624-230405-02.jpg)
ツインスポイト ジャバラ
シンエイ[店舗什器・備品](2件のレビュー)¥52税込¥571パック(2本)当日出荷材質PP全長(mm)90色角型/半透明、ジャンバラタイプ/青・ピンク容量(mL)3外径×穴径(Φmm)3.5×1.3目盛あり
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
チップカートリッジ(96本入り)10個
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398~税込¥7,038~1セット翌々日出荷から3日以内出荷電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。RoHS指令(10物質対応)対応
FinnpipetteF3シングル
Finn¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛
FALCON¥9,998~税込¥10,998~1ケース(200本)ほか4日以内出荷から12日以内出荷1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。規格パイロジェンフリー
F駒込ピペット(PP頭なし)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
安全ピペッター
アラム¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)バルブ排気・吸入・排出最大容量(mL)50
スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
フィルターチップ 滅菌済 1000uL FGFシリーズ
FastGene¥18,980~税込¥20,878~1箱(10ラック×96本)5日以内出荷高品質を実現するFastGene の国産フィルターチップです。
プロテクトフィルター 10mL 円盤形
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-70
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,599~税込¥5,059~1箱(2ラック×96本)ほか当日出荷から5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
マクロピペットコントローラー ブルー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。色ブルー
Stripette ピペット
コーニング¥14,980~税込¥16,478~1組(200本)ほか3日以内出荷から33日以内出荷先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
安全ピペッター
ナリカ¥4,250税込¥4,6751個当日出荷から4日以内出荷有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。材質シリコン容量(mL)50規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー















![ポリスポイド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985324-220209-02.jpg)

![ツインスポイト ジャバラ シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24100624-230405-02.jpg)