絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,143件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10μL ロングチップ WATSON

    10μL ロングチップ

    WATSON(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10セット×96本)
    翌々日出荷
    システムラックにワンタッチで詰替え可能
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • ピペット アドバンテージタイプ FALCON

    ピペット アドバンテージタイプ

    FALCON
    21,980税込24,178
    1箱(200袋×1本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
    仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • 滅菌済TCフィルタ(ピペット・エイド用) DRUMMOND(ドラモンド)

    滅菌済TCフィルタ(ピペット・エイド用)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    当日出荷
  • ポリスポイト(蛇腹) 神田ゴム化学

    ポリスポイト(蛇腹)

    神田ゴム化学
    2,198税込2,418
    1組(100本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PE全長(mm)90目盛(mL)0.1
  • 10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,498税込2,748
    1箱
    9日以内出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスポイド マルエム[理化学・容器]

    ポリスポイド

    マルエム[理化学・容器]
    2,398税込2,638
    1ケース(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • 牛乳用メスピペット アズワン

    牛乳用メスピペット

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
  • ピペットガイ交換フィルタ アズワン

    ピペットガイ交換フィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,249税込3,574
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • フィルターチップ ART(MBP)

    フィルターチップ

    ART(MBP)
    7,998税込8,798
    1箱(56本×10ラック)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ビオラモピペットⅡ紙/プラ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットⅡ紙/プラ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • チップカートリッジ(96本入り)10個 A&D(エー・アンド・デイ)

    チップカートリッジ(96本入り)10個

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
  • バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ショート)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    上部外径(Φmm)8仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショートピペットの種類バイオピペット
  • ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)

    GILSON(ギルソン)
    20,980税込23,078
    1セット(96本×10箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
    適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
  • FineディスポチップFT-SE TGK(東京硝子器械)

    FineディスポチップFT-SE

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    容量(μL)2~200TGK品番000-12-26-23トラスコ品番297-0317材質PP型式FT-SE主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
  • ゴム単球 TGK(東京硝子器械)

    ゴム単球

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷
    球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67TGK品番125-23-05-01材質天然ゴム種別ゴムふいごチューブ内径(Φmm)5
  • ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルフィルター 10ヶ入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    3,249税込3,574
    1個
    4日以内出荷
    仕様対応機種:NAR-5000/10000アズワン品番64-9718-12
  • ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    5,198税込5,718
    1箱
    8日以内出荷
    JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度のホールピペットです。
  • シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズ GILSON(ギルソン)

    シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    5,399税込5,939
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 潤滑剤 ピペットマン/L/G用 GILSON(ギルソン)

    潤滑剤 ピペットマン/L/G用

    GILSON(ギルソン)
    2,699税込2,969
    1個
    当日出荷
    容量(g)1対応機種ピペットマン/L/Gアズワン品番60-0193-86
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • スポイト サンプラテック

    スポイト

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1セット(100本)
    翌日出荷
    オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛(mL)0.1滅菌未滅菌入数100本
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    8日以内出荷
    オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
  • スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ Biosharp

    スタンダードチップ 96本/ラック 滅菌済 BS-TRSシリーズ

    Biosharp
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマンP(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)入数(本)96
  • FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    FlexiBulk バルクチップ LH-Bシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    2,798税込3,078
    1箱(480本)ほか
    翌々日出荷
    RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
  • マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済 bitstrong(ビットストロング)

    マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済

    bitstrong(ビットストロング)
    5,198税込5,718
    1箱(10ラック)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)
  • フィルターチップ 滅菌済 1000uL FGFシリーズ FastGene

    フィルターチップ 滅菌済 1000uL FGFシリーズ

    FastGene
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷
    高品質を実現するFastGene の国産フィルターチップです。
  • フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入 Thermo Fisher Scientific

    フィンチップフィルター 5mL 滅菌済 1箱 54本×5ラック入

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1箱(5ラック×54本)
    3日以内出荷
    Finntip フィルター
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●容量:5mLアズワン品番68-4536-23
  • マイクロチップ 1000μl 80mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μl 80mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,399税込1,539
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-14
  • リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個(50枚)ほか
    4日以内出荷
    1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
  • プロテクトフィルター 10mL 円盤形 Eppendorf(エッペンドルフ)

    プロテクトフィルター 10mL 円盤形

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
    仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルーセット内容ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個アズワン品番65-5710-70
  • バルクチップ用 -1250μl 空ラック QSP

    バルクチップ用 -1250μl 空ラック

    QSP
    4,698税込5,168
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
    仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000再現性≦3~8μL容量範囲(μL)500~5000アズワン品番1-6855-27絶対誤差(μL)±12~30不正確度(μL/%)±12~30
  • プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入 WATSON

    プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入

    WATSON
    11,980税込13,178
    1本(500本)
    当日出荷
    ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
    仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
  • Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    4,599税込5,059
    1箱(2ラック×96本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト