絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,179件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)

    ノズルフィルター 20ヶ入

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,199税込1,319
    1セット(20個)
    当日出荷
    仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
  • ピペットチップ (バルクパック)  BS-Tシリーズ Biosharp

    ピペットチップ (バルクパック) BS-Tシリーズ

    Biosharp
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・ピペットマン(ギルソン)P、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ材質PP(ポリプロピレン)
  • スマートピペット NVAシリーズ Smart(Accumax)

    スマートピペット NVAシリーズ

    Smart(Accumax)
    11,700税込12,870
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
  • アイビス (R) ピペットチップ アズワン

    アイビス (R) ピペットチップ

    アズワン
    3,267税込3,594
    1ケース(1000本)ほか
    当日出荷
    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
    その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ材質PPナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
  • 安全ピペッター 50mL TGK(東京硝子器械)

    安全ピペッター 50mL

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)容量(mL)50
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • ゴムスポイト 三要ゴム製作所

    ゴムスポイト

    三要ゴム製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
  • ピペット(スポイト・100本入) ソリア

    ピペット(スポイト・100本入)

    ソリア
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    気軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。 ちょっとしたソースを入れてお洒落に味付けを楽しめます。
    材質ポリエチレンクリア容量(mL)3.3直径×長さL(Φmm×mm)12×77耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10TKG品番9-1702-0501
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • ダイアモンドチップ Tipack 減菌済 GILSON(ギルソン)

    ダイアモンドチップ Tipack 減菌済

    GILSON(ギルソン)
    9,998税込10,998
    1セット(10箱×96本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
  • 200μL フィルターチップ システムラック WATSON

    200μL フィルターチップ システムラック

    WATSON
    16,980税込18,678
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
    種別滅菌
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パスツールピペット 2mL LLG Labware

    パスツールピペット 2mL

    LLG Labware
    8,898税込9,788
    1セット(4箱×250本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス容量(mL)2ピペットの種類パスツールピペット
  • ビオラモサクラチップ(ラックパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(ラックパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1ケース(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
    種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
  • カラーシリコン乳豆 神田ゴム化学

    カラーシリコン乳豆

    神田ゴム化学
    699税込769
    1組(5個)ほか
    翌日出荷
    色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • ポリスポイド マルエム[理化学・容器]

    ポリスポイド

    マルエム[理化学・容器]
    2,398税込2,638
    1ケース(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(バイオピュア)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
  • epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSデュアルフィルタチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,390税込37,829
    1箱(10ラック×96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • メスピペット(PP) サンプラテック

    メスピペット(PP)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    許容誤差約3~7%となります。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり許容誤差約3~7%ピペットの種類メスピペット
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,398税込10,338
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • 安全ピペッター アラム

    安全ピペッター

    アラム
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    空気吸入バルブを押してゴム球をへこませ、次に液吸入バルブ、排出バルブを押すことによって、ピペット操作が正確安全にできます。大口径用アダプタ付で外径の大きなピペットにも対応できます。
    吸入口外径(Φmm)ピペット:6~12(アダプタ付)バルブ排気・吸入・排出最大容量(mL)50
  • 駒込ピペット サンプラテック

    駒込ピペット

    サンプラテック
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の駒込ピペットです。
    用途滴下用。材質ポリエチレン(PE)目盛(mL)1先端口径(Φmm)0.5以上
  • フィルターチップ システムラック(PC) WATSON

    フィルターチップ システムラック(PC)

    WATSON
    3,398税込3,738
    1箱(24本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
    規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌
  • グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワン

    グリーンホールピペット 2071シリーズ

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠ピペットの種類ホールピペット
  • ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップ epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質チップ/PP
  • ピペット 尾崎亀商店

    ピペット

    尾崎亀商店
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水業界では特にFRP硬化剤(パーメック)などの繊細な薬品を混入する場合に使われています。
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • 大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)

    大型スポイトセット 2個入

    TGK(東京硝子器械)
    8,118税込8,930
    1組
    当日出荷
    吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
    容量(mL)100
  • シリコン安全ピペッター用アダプタ 三商

    シリコン安全ピペッター用アダプタ

    三商
    439税込483
    1個
    当日出荷
    シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
    穴径(Φmm)3
  • PEスポイト 三商

    PEスポイト

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質PE全長(mm)138容量(mL)2
  • ゴムピペッター TRUSCO

    ゴムピペッター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4232材質天然ゴム全長(mm)132容量(mL)50質量(g)50先端口径(Φmm)5
  • QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー QSP

    QSP ピペットチップ 1-200μL クリアー

    QSP
    2,398税込2,638
    1箱(5個×96本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)50

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト