絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,152件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)

    ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用

    GILSON(ギルソン)
    5,489税込6,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
    容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
  • ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ バルクパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,598税込1,758
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
  • コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    20,980税込23,078
    1組(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 10mLチップ(目盛り付き 袋入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ(目盛り付き 袋入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
    トラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • 安全ピペッター用アダプタ 三商

    安全ピペッター用アダプタ

    三商
    319税込351
    1個
    当日出荷
    安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
    穴径(Φmm)4
  • 安全ピペッター 三商

    安全ピペッター

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ポリスポイト レオナ

    ポリスポイト

    レオナ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20本×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
    材質LDPE
  • ビオラモサクラチップ ラックパック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ ラックパック

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1ケース(10ラック×96本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
  • パスツールピペット マルエム[理化学・容器]

    パスツールピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス寸法A(mm)7.5ピペットの種類パスツールピペット
  • ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモディスポピペット ピーリング小分包装

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(50本×4袋)ほか
    当日出荷
    開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 精度は全量で±2%です。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。 袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
    規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー
  • ディスポピペット NIKKO(ニッコーハンセン)

    ディスポピペット

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • サニスペック滅菌スポイト アズワン

    サニスペック滅菌スポイト

    アズワン
    1,490税込1,639
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(500本)
    当日出荷
    スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
    材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
  • 1000μL チップ クリア WATSON

    1000μL チップ クリア

    WATSON
    8,798税込9,678
    1箱(10枚×96本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    システムラックにワンタッチで詰替え可能
  • メモリ付きチップ WATSON

    メモリ付きチップ

    WATSON
    4,498税込4,948
    1箱(1000本)
    当日出荷
    適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
  • ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
  • ピペットチップ SSI

    ピペットチップ

    SSI
    9,298税込10,228
    1袋(200本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル容量(mL)1~10
  • ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットフィラー

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
    付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
  • 安全ピペッター シリコン製 TGK(東京硝子器械)

    安全ピペッター シリコン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,257税込3,583
    1個
    当日出荷
    仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
  • ピッペ1型 TGK(東京硝子器械)

    ピッペ1型

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ピペット用スポイトです。
    トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
    滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
  • キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)

    キャピラリー&ピストン M-100用

    GILSON(ギルソン)
    18,999税込20,899
    1セット(2箱×96本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    マイクロマン用キャピラリー・ピストン
  • 大容量ポリスポイト 26シリーズ アズワン

    大容量ポリスポイト 26シリーズ

    アズワン
    5,346税込5,881
    1袋(200本)ほか
    当日出荷
    種別10mL容量(mL)10
  • エクストラロングチップ WATSON

    エクストラロングチップ

    WATSON
    10,980税込12,078
    1組(960本)
    当日出荷から翌日出荷
    全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
    容量(μL)1200
  • 目盛なしスポイト ケニス

    目盛なしスポイト

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(10本)
    当日出荷
    赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
    付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
  • 10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペット用スポイト20mL TGK(東京硝子器械)

    ピペット用スポイト20mL

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    584税込642
    1個
    当日出荷
    TGK品番125-23-02-20材質ゴム容量(mL)20mL用適合容量(mL)20穴径(mm)8
  • デスペット マルエム[理化学・容器]

    デスペット

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
    材質PE(ポリエチレン)目盛あり滅菌なし
  • パスツールピペット3型 サンプラテック

    パスツールピペット3型

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1組(500本)ほか
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
    材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
  • Fine ディスポチップFT-L TGK(東京硝子器械)

    Fine ディスポチップFT-L

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1セット(1000本)
    当日出荷
    FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
    TGK品番000-12-26-25トラスコ品番297-0333材質PP型式FT-L容量(μL)100~1000主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
  • ポリスポイト Kartell(カルテル)

    ポリスポイト

    Kartell(カルテル)(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(500本)
    当日出荷
    材質PE滅菌未滅菌
  • EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワン

    EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個(100本)
    当日出荷から12日以内出荷
    毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
    仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
  • ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップ epTIPS

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質チップ/PP
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
    仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ピペット/ピペッター/スポイト