絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,779)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,314)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(949)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • コイルスプリング AIRREX(アネスト岩田)

    コイルスプリング

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    598税込658
    1セット(2個組)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    適合TL9534 TL9003 TLX9803
  • エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー(六角軸)

    AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
    六角対辺(mm)10
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
  • ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
    用途バリ取り、面取り作業等。質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
  • ソケットセット AIRREX(アネスト岩田)

    ソケットセット

    AIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
  • ニードルスケーラー AIRREX(アネスト岩田)

    ニードルスケーラー

    AIRREX(アネスト岩田)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
    ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
  • エアードリル AIRREX(アネスト岩田)

    エアードリル

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
    用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に質量(kg)1.1タイプ正回転のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48空気消費量(L/min)160最大使用圧力(MPa)0.59ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
  • DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
  • フラットチゼル AIRREX(アネスト岩田)

    フラットチゼル

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様六角軸専用適合TLX9803、TL9834
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
    用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
  • フラットチゼル AIRREX(アネスト岩田)

    フラットチゼル

    AIRREX(アネスト岩田)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    適合機種TL9003/TL9534
  • ポイントチゼル AIRREX(アネスト岩田)

    ポイントチゼル

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
  • クイックリテーナ AIRREX(アネスト岩田)

    クイックリテーナ

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ワンタッチでビットの脱着が可能。
    適合機種TL9003B、TLX9803、TL9534、TL9834
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
    用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
  • エアーソー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーソー

    AIRREX(アネスト岩田)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
    用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
  • タイヤチャック AIRREX(アネスト岩田)

    タイヤチャック

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    自動車に空気を入れることができます。
    仕様タイヤチャックトラスコ品番556-5781
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
    用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155トルク(N・m)54
  • エアーダブルアクションサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーダブルアクションサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
    用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100空気消費量(L/min)330最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
  • エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーラチェットレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
  • エアレックス スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    エアレックス スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    常圧用スクリュードライバー。圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。
    用途建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。付属品ビット2本(プラス・マイナス)仕様【チャック方式】ビットスリーブ型全長(mm)187質量(g)900タイプストレートタイプ・小ネジ向け無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35(六角軸)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    常圧用スクリュードライバーです。圧力調整ツマミ付です。正転、逆転機能付です。
    トラスコ品番578-7133全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18最大締付トルク(N・m)35ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気方式後方ホース取付口Rc1/4能力ねじ寸法(mm)小ねじ向け
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
    用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
  • ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)

    ミニラチェット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。付属品カプラ(オス)質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)20コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
  • ブレードセット AIRREX(アネスト岩田)

    ブレードセット

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
    セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
  • エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーインパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
    用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)350打撃数(min-1[打撃/分])1200
  • エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーネイラー&ステープラー

    AIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
    用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
  • ミニダブルアクションサンダ AIRREX(アネスト岩田)

    ミニダブルアクションサンダ

    AIRREX(アネスト岩田)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    小型のミニダブルアクションサンダです。パッドサイズΦ50となります。
    用途小型のミニダブルアクションサンダです。材質スチールパッドサイズ(mm)50