絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,364)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • 端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
    トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパン

    バリオクリンプ4(フェルール用)

    ワゴジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
    用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486タイプ手動式適合電線(mm2)0.25~4JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    6,798税込7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • 210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパン

    210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパン

    ワイヤーストリッパークイックストリップ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
    用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
  • ドライバ(小) ワゴジャパン

    ドライバ(小)

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)26高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
  • フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2) ワゴジャパン

    フェルール圧着工具(適合電線0.08~0.34mm2)

    ワゴジャパン
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。 お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
    用途細線用フェルール圧着にトラスコ品番754-9296全長(mm)185質量(g)270圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
  • バリオクリンプ4 ワゴジャパン

    バリオクリンプ4

    ワゴジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ(小,ミニサイズ) ワゴジャパン

    ドライバ(小,ミニサイズ)

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1長さ(mm)100タイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
  • ドライバ(大) ワゴジャパン

    ドライバ(大)

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1幅(mm)28/1.102インチ質量(kg)60.1マルチカラー高さ(mm)28/1.102インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:173/6.81インチブレード幅(mm)8
  • ドライバ(中,ミニサイズ) ワゴジャパン

    ドライバ(中,ミニサイズ)

    ワゴジャパン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    端子台およびコネクタの操作用国内製, ローコストタイプ (欧州製と同等品) RoHS2 対応
    刃先(mm)3.5x0.5
  • ドライバ(中,ミニサイズ) ワゴジャパン

    ドライバ(中,ミニサイズ)

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1長さ(mm)100質量(kg)10.2マルチカラータイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)35ブレード幅(mm)5
  • ドライバ(中) ワゴジャパン

    ドライバ(中)

    ワゴジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    端子台およびコネクタの操作用国内製, ローコストタイプ (欧州製と同等品) RoHS2 対応
    刃先(mm)3.5x0.5
  • ドライバ(中) ワゴジャパン

    ドライバ(中)

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)29.8マルチカラー高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード幅(mm)5
  • ドライバ 3本セット ワゴジャパン

    ドライバ 3本セット

    ワゴジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    質量(kg)132.6タイプ梱包:ボックス
  • ソケット用ストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ストリッパ

    ワゴジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)66グリーン/ブラック高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:176/6.929インチシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ジャンパ用操作工具 ワゴジャパン

    ジャンパ用操作工具

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)30/1.181インチ質量(kg)23.3ナチュラル高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.906インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.7(火災)燃焼性HB
  • 操作工具(733,734用) ワゴジャパン

    操作工具(733,734用)

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
  • 操作工具(231,721用) ワゴジャパン

    操作工具(231,721用)

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
  • 六角レンチ ワゴジャパン

    六角レンチ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    グリーンレンチサイズ(mm)80梱包区分ボックス
  • ワイヤストリッパ ワゴジャパン

    ワイヤストリッパ

    ワゴジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様単線:0.2...42/24...12AWG適合0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)46.5グリーン/ブラック高さ(mm)25/0.984インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:124/4.882インチ対応ユニバーサルナイフ:ありシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ セット品

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
    トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
    トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
  • ケーブルカッター ワゴジャパン

    ケーブルカッター

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-3300全長(mm)170質量(g)200