絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(118)
  • ハタヤリミテッド(90)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • 正和電工(12)
  • TRUSCO(12)
  • タイカツ(7)
  • サンピース(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • Showa(3)
  • フジマック(2)
  • M&M(1)
  • オーム電機(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • STAR Light(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「2P15A 125V」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3m 延長コード エスコ3m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
コード長さ(m)3
5m 延長コード エスコ5m 延長コードエスコ(3件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
コード長さ(m)5
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,840税込3,124
1個
欠品中
コード長さ(m)2仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax30m延長コード(抜け止め型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
コード長さ(m)30仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
7日以内出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心アズワン品番64-7927-66
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
コード長さ(m)10仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コードリール (自動巻) エスココードリール (自動巻)エスコ
63,000税込69,300
1台
翌日出荷
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20色(本体)グレー
AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコAC125V/15A コードリール(極太/アース無)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275関連資料(0.06MB)
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80関連資料(0.1MB)取扱説明書(1.28MB)
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
コード長さ(m)20仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V