絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ITALIANA 専用スパナ
LAMP(スガツネ工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具シリーズITALIANA材質鋼/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上鋼/亜鉛合金/亜鉛めっき質量(g)49仕上クロメート処理商品構成単品
d line ヘクサロビュラ穴用ドライバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。角芯は8×8角と8×8ひし形の2タイプあります。材質(グリップ)樹脂質量(g)48種類ボールポイントドライバーシリーズd lineシリーズ材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷大型の面付ハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミ合金製の裏止めハンドルです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応