絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,294)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷大型の面付ハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミ合金製の裏止めハンドルです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応