絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,402)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(322)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミニダイグラインダー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの簡単な軽研磨にトラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4排気方向側方
20mmベルトサンダー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181トルクレンジ(N・m)1560アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
3/4 ドライブ インパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷トラスコ品番837-0859材質マグネシウム合金全長(mm)210質量(kg)3.6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)6.2、0.62空気消費量(m3/min)10.4最大締付トルク(N・m)1695ソケット差込角(mm)19ホース取付口PT3/8排気方向後方
ダイグラインダーロング(3mm+6mm)
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
エアアングルグラインダー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
5インチェアディスクグラインダー
BAHCO(バーコ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などにトラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
3インチェアカットオフツール
BAHCO(バーコ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
10mmベルトサンダー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
エアラチェットプレミアム
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。用途狭いスペースでのメンテナンス作業に全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)67ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付
BAHCO(バーコ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷強力なツインハンマー機構を搭載し、高いトルクを発揮します。長寿命設計、耐久性に優れた逸品です。3段階のパワーレギュレーターにより、作業に合わせて出力調整が可能です。正転・逆転の切り替えスイッチが扱いやすく、操作性良好です。軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディを採用しています。冷感を抑える断熱ハンドルは滑りにくいソフトグリップハンドルで握りやすく、作業中も安定。排気はハンドル下部から排出され、快適な操作環境を維持します。滑りにくいソフトグリップハンドルです。軽量で耐久性のあるコンポジット・アルミニウムボディです。用途高トルクを必要とする産業、建設機械、大型車のボルトの締め付け、取り外し作業に。付属品1/4インチ カップリングコネクタートラスコ品番724-8703全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.13最大締付トルク(N・m)右回転:2230排気方式グリップ下方ソケット差込角(mm)12.7ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)10ハンマータイプツインハンマー