絞り込み
保証期間
- 2年間(6)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(102)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,411)
- 日本ニューマチック工業(346)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(332)
- ベッセル(322)
- エスコ(220)
- NSK(ナカニシ)(220)
- 不二空機(170)
- 空研(168)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(151)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- JTC(92)
- エス・ピー・エアー(91)
- ブランドをもっと見る

高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から翌々日出荷ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2625-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
高圧タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)当日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2色【コレット】青入数(本)1000
10.8V コードレスボードカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属モーター直流モーター
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構ない質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
高圧ねじ打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内装填数ねじ:100本(1巻)
タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-23
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。用途フローリング施工付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
NC1840DA用ロングマガジン
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 ロングマガジン。品名コード 0038-2819。装てん数 45本。ツールレスで着脱可能なマガジンです。マガジン寸法 399mm×160mm×68mm。通常マガジンの長さに+138mmのサイズです適合機種NC1840DA釘装てん数(本)45
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781箱(1000本)翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3022M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
NC1840DA用コンクリート釘
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)翌々日出荷18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2色【コレット】黒入数(本)1000
ばら釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付付属品保護メガネ、油さし仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式寸法(mm)機体:108×111×69質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.55~0.69使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構あり質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
高圧 ばら釘打ち機
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
高圧ねじ打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から9日以内出荷クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)動力(形式)ピストン往復動式保証期間2年(ユーザー登録時)空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
高圧タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
高圧釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
フロアタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘(mm)(長さ)32~50空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)アズワン品番64-7056-34使用ホース高圧専用使用釘(装てん数)55本(1連+12本)
高圧ピン釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0244質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241使用ホース高圧専用適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)