絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,415)
  • 日本ニューマチック工業(349)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(322)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 空研(168)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(151)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消しール 六角軸6.35 SK11

    消しール 六角軸6.35

    SK11(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
    用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])3200仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • エアーハンマーロングチゼル SK11

    エアーハンマーロングチゼル

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
  • ニードルセット SK11

    ニードルセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。 本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
    用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)125直径(Φmm)27径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
  • ニードルスケールヘッド SK11

    ニードルスケールヘッド

    SK11(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
    用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)175直径(Φmm)34径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
  • 消しール Φ6mm軸 SK11

    消しール Φ6mm軸

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
    用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
  • エアードリル SK11

    エアードリル

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
    用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
  • エアインパクトレンチ SK11

    エアインパクトレンチ

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
    用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
  • エアツールホルダー MINI SK11

    エアツールホルダー MINI

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
    用途エア工具の携帯。材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他材質カラビナ:アルミニウム合金・他仕様28×95×25質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
  • エアタッカー T1025L SK11

    エアタッカー T1025L

    SK11(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エアーハンマー用チゼルキット SK11

    エアーハンマー用チゼルキット

    SK11
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
  • ハンマー用クイックリテイナ SK11

    ハンマー用クイックリテイナ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • エアーソー SK11

    エアーソー

    SK11
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
    用途薄鉄板の切断作業。仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
  • エアタッカー SK11

    エアタッカー

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エアーベルトサンダー SK11

    エアーベルトサンダー

    SK11
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
    用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
  • エアタッカー T1025 SK11

    エアタッカー T1025

    SK11
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エア仕上釘打機 F35L SK11

    エア仕上釘打機 F35L

    SK11(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207使用空気圧力(MPa)0.4~0.8ステープル装填数100本使用ステープル仕上釘使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)12~35
  • 超軽量エアインパクトレンチ SK11

    超軽量エアインパクトレンチ

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
  • 強力型エアインパクトレンチ SK11

    強力型エアインパクトレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
    用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800
  • エアツールホルダー BIG SK11

    エアツールホルダー BIG

    SK11(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
    用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
  • エアタッカーT1025L SK11

    エアタッカーT1025L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • エアーダブルアクションサンダー SK11

    エアーダブルアクションサンダー

    SK11
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
    用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
  • エア釘打機 N50 SK11

    エア釘打機 N50

    SK11
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
  • エアピン釘打機 P45 SK11

    エアピン釘打機 P45

    SK11
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
  • エアタッカーT425L SK11

    エアタッカーT425L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • エア仕上釘打機F35L SK11

    エア仕上釘打機F35L

    SK11
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
    用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207本体質量(g)870使用空気圧力(MPa)0.5~0.8仕上【釘装填本数】100本
  • ロングエアーハンマー SK11

    ロングエアーハンマー

    SK11
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
    用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
  • エアーインパクトドライバーキット SK11

    エアーインパクトドライバーキット

    SK11
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
    用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
  • ショートエアインパクトレンチ SK11

    ショートエアインパクトレンチ

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
    用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
  • エア仕上釘打機 F55 SK11

    エア仕上釘打機 F55

    SK11
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘超仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
  • エア仕上釘打機 F35 SK11

    エア仕上釘打機 F35

    SK11
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219足長(mm)12~35使用空気圧力(MPa)0.4~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
  • エアタッカー T425 SK11

    エアタッカー T425

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • エアピン釘打機 P35 SK11

    エアピン釘打機 P35

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様ピン釘装填本数:100本材質(本体)ダイキャスト質量(g)900種類釘:ピン釘寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×57×173足長(mm)釘:12~35使用空気圧力(MPa)0.45~0.7ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具