絞り込み
ブランド
  • SI
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,629)
  • 日東工器(1,419)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(330)
  • ベッセル(322)
  • NSK(ナカニシ)(218)
  • エスコ(215)
  • 不二空機(170)
  • 空研(169)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(155)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • 瓜生製作(112)
  • ヨコタ工業(111)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ SI

    カーボンブラシ

    SI
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番216-4342適合機種SI-410Eコードレスポリッシャー質量(g)20
  • ブーツ SI

    ブーツ

    SI
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • クッションパッド SI

    クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番205-7266厚さ(mm)12質量(g)4タイプマジックタイプ外径(mm)75
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • プーリーピン SI

    プーリーピン

    SI
    59税込65
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4330適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)2
  • アジャストASSY SI

    アジャストASSY

    SI
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4321適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)30
  • ラバーサポート SI

    ラバーサポート

    SI
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4332適合機種SI-3018A質量(g)30
  • クイックチェンジリテーナー SI

    クイックチェンジリテーナー

    SI
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4317適合機種SI-4120A質量(g)40
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • シュー SI

    シュー

    SI
    879税込967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • セットスクリュウ SI

    セットスクリュウ

    SI
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)1
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • C面チップ SI

    C面チップ

    SI
    16,980税込18,678
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    標準タイプです。
    適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • レザーパッド レザーパッド SI

    レザーパッド レザーパッド

    SI
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • アングルダイグラインダー SI

    アングルダイグラインダー

    SI
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。
    用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
  • テンションスプリング SI

    テンションスプリング

    SI
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4314適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)5
  • ホイールカバーCP SI

    ホイールカバーCP

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100
  • チョウネジ SI

    チョウネジ

    SI
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4341適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)5
  • ワークASSY SI

    ワークASSY

    SI
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4344適合機種SI-2700質量(g)170
  • テンションアームCP SI

    テンションアームCP

    SI
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4322適合機種SI-2700 SI-2740質量(g)70
  • アイドルシャフト SI

    アイドルシャフト

    SI
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4362適合機種SI-2800質量(g)10
  • エプロン SI

    エプロン

    SI
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • マジックパッド SI

    マジックパッド

    SI
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4347適合機種SI-2415質量(g)60パッドサイズ(mm)140
  • デフレクターCP SI

    デフレクターCP

    SI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4327適合機種SI-3101 SI-3102M SI-3001A質量(g)30
  • サポートCP SI

    サポートCP

    SI
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-4316適合機種SI-3001A、SI-3011A質量(g)10
  • ワークガイド SI

    ワークガイド

    SI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番216-4334適合機種SI-4730 SI-4740質量(g)10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具