絞り込み
ブランド
  • SI
  • モノタロウ(22)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • SHINANO(信濃機販)(54)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • エスコ(21)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • エス・ピー・エアー(16)
  • Axel(16)
  • オフィスマイン(13)
  • ホーザン(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13000(1)
  • 15000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
    用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
研磨(空圧)