絞り込み
ブランド
- 吉田工作所
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る

アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
ベビーグラインダー
吉田工作所¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌日出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向横
アングルグラインダー
吉田工作所¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
高速砥石使用アングルグラインダー
吉田工作所¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
強力型長軸ベビーグラインダー
吉田工作所¥37,980~税込¥41,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型ベビーグラインダー
吉田工作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
小型軽量アングルグラインダー
吉田工作所¥36,980~税込¥40,678~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
小型アングルグラインダー
吉田工作所¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)
吉田工作所¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式後ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
ニードルスケーラ― 2mm
吉田工作所¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)196刃幅(mm)Φ2×24本刃先形状平空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5400
チ強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
2インチ アングルグラインダー6mmコレット式
吉田工作所¥35,980税込¥39,5781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
120度小型アングルグラインダー
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
120度アングルグラインダー
吉田工作所¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
チッピングハンマー
吉田工作所¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25