絞り込み
ブランド
  • 吉田工作所
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,342)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
  • 日東工器(1,761)
  • TRUSCO(1,531)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(922)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(757)
  • Wera(676)
  • KNIPEX(クニペックス)(673)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルグラインダー 吉田工作所

    アングルグラインダー

    吉田工作所
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • ベビーグラインダー 吉田工作所

    ベビーグラインダー

    吉田工作所
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
  • アングルグラインダー 吉田工作所

    アングルグラインダー

    吉田工作所
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
  • 高速砥石使用アングルグラインダー 吉田工作所

    高速砥石使用アングルグラインダー

    吉田工作所
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 長軸ベビーグラインダー 吉田工作所

    長軸ベビーグラインダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
  • 棒グラインダー 吉田工作所

    棒グラインダー

    吉田工作所
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8
  • 強力型長軸ベビーグラインダー 吉田工作所

    強力型長軸ベビーグラインダー

    吉田工作所
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.48ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
  • 強力型ベビーグラインダー 吉田工作所

    強力型ベビーグラインダー

    吉田工作所
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)22000
  • 強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
  • 小型軽量アングルグラインダー 吉田工作所

    小型軽量アングルグラインダー

    吉田工作所
    36,980税込40,678
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
  • 小型アングルグラインダー 吉田工作所

    小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ) 吉田工作所

    ベビーグラインダー(3mm・ロールタイプ)

    吉田工作所
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    全長(mm)172.5チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.25排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)30000
  • ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所

    ニードルスケーラ― 2mm

    吉田工作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)196刃幅(mm)Φ2×24本刃先形状空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5400
  • チ強力型アングルグラインダー 吉田工作所

    チ強力型アングルグラインダー

    吉田工作所
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
  • エアーサンダー 吉田工作所

    エアーサンダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8
  • 2インチ アングルグラインダー6mmコレット式 吉田工作所

    2インチ アングルグラインダー6mmコレット式

    吉田工作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。
    全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
  • 120度小型アングルグラインダー 吉田工作所

    120度小型アングルグラインダー

    吉田工作所
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
  • 120度アングルグラインダー 吉田工作所

    120度アングルグラインダー

    吉田工作所
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • チッピングハンマー 吉田工作所

    チッピングハンマー

    吉田工作所
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
    用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
  • エアーサンダー(ブラシ仕様) 吉田工作所

    エアーサンダー(ブラシ仕様)

    吉田工作所
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    トラスコ品番551-1732材質アルミ全長(mm)193無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125×22(ブラシサイズ)空気消費量(m3/min)0.95ホース取付口Rc3/8排気方向