絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(102)
  • 修理(2,629)
  • 日東工器(1,396)
  • 日本ニューマチック工業(348)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(331)
  • ベッセル(324)
  • NSK(ナカニシ)(218)
  • エスコ(216)
  • 不二空機(170)
  • 空研(169)
  • 東空販売(167)
  • コンパクトツール(155)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • 瓜生製作(112)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
  • マキタ(96)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートダイグラインダー ハゼット

    ストレートダイグラインダー

    ハゼット
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
  • インパクトレンチ(19mm) ハゼット

    インパクトレンチ(19mm)

    ハゼット
    249,800税込274,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2788
  • インパクトレンチ(12.7mm) ハゼット

    インパクトレンチ(12.7mm)

    ハゼット
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番429-4240
  • エアシャー替刃 ハゼット

    エアシャー替刃

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2792
  • エアハンマ用交換チゼル ハゼット

    エアハンマ用交換チゼル

    ハゼット
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • エアハンマー用交換チゼルセット ハゼット

    エアハンマー用交換チゼルセット

    ハゼット
    33,980税込37,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-4259
  • エアハンマーセット ハゼット

    エアハンマーセット

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2836
  • エアチゼル用交換チゼル ハゼット

    エアチゼル用交換チゼル

    ハゼット
    4,598税込5,058
    1本
    59日以内出荷
  • エアチゼル用交換チゼルセット ハゼット

    エアチゼル用交換チゼルセット

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2816
  • エアチゼルセット ハゼット

    エアチゼルセット

    ハゼット
    87,980税込96,778
    1セット
    18日以内出荷
    トラスコ品番429-2798
  • マルチグラインダー ハゼット

    マルチグラインダー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2795
  • エアベルトサンダー ハゼット

    エアベルトサンダー

    ハゼット
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番139-7687
  • エアーリベットガン ハゼット

    エアーリベットガン

    ハゼット
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • ニードルスクレーパー ハゼット

    ニードルスクレーパー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5447
  • 9035-5用交換ニードル ハゼット

    9035-5用交換ニードル

    ハゼット
    7,998税込8,798
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5446
  • ロングアングルグラインダー ハゼット

    ロングアングルグラインダー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5441
  • ミニポリッシャーセット ハゼット

    ミニポリッシャーセット

    ハゼット
    71,980税込79,178
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5438
  • アングルグラインダー ハゼット

    アングルグラインダー

    ハゼット
    89,980税込98,978
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5437
  • ワイヤーブラシ ハゼット

    ワイヤーブラシ

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1セット
    59日以内出荷
  • イレーサーホイール ハゼット

    イレーサーホイール

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1セット
    59日以内出荷
  • カットオフ アングルグラインダー ハゼット

    カットオフ アングルグラインダー

    ハゼット
    61,980税込68,178
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5409
  • 強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm ハゼット

    強力型ストレートダイグラインダー コレットチャック 6mm

    ハゼット
    84,980税込93,478
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5405
  • エアアングルドリル ハゼット

    エアアングルドリル

    ハゼット
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-5401
  • インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インパクトレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-4093
  • チゼルセット ハゼット

    チゼルセット

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-8459
  • エアニブラー ハゼット

    エアニブラー

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1式
    4日以内出荷
    用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • HAZET エアーシャー ハゼット

    HAZET エアーシャー

    ハゼット
    49,980税込54,978
    1台
    60日以内出荷
    輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。トラスコ品番578-3364幅(mm)切り取り:4.5全長(mm)255質量(kg)1切断能力(mm)スチール1.2・アルミニウム1.6空気消費量(L/min)104定格圧力(bar)6.3
  • ミニオービタルサンダーセット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット

    ハゼット
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5436セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)107質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)6.3ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)50・76.2排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼット

    ストレートダイグラインダーアングル型

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
  • ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット専用パット

    ハゼット
    2,598税込2,858
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    60日以内出荷
    差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    259,800税込285,780
    1台
    60日以内出荷
    強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    58,980税込64,878
    1台
    60日以内出荷
    ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具