絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,390)
- 室本鉄工(338)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(165)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(112)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(86)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
Φ75×10t クッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
コンパクトツール¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
Y型ブラシ
コンパクトツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ダイグラインダー130FSに取り付けてボンネット裏・ドア裏の塗装前の足付けに用途凹凸部分の足付けに適合機種130FS
エアーソー 603用替刃
コンパクトツール¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷ロングストロークタイプエアソー「603」用のノコ刃です。用途鉄板、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種603
エアーソー 604用替刃
コンパクトツール¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷刃先が細い為、細部の切断作業に用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
73×105×5t クッションパッド
コンパクトツール¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど幅(mm)73厚さ(mm)5質量(g)12奥行(mm)105
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用)
コンパクトツール¥7,798税込¥8,5781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種EKC-2100、EKC-2100N材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
CD用ダクトホースセットΦ25ー2m
コンパクトツール¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷集塵用ダクトホースです。トラスコ品番807-1315適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD材質ナイロン長さ(m)2
ダストパック(布)1P
コンパクトツール¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷吸塵サンダー用の布製集塵袋です。粉塵のみを処分する布製吸塵袋です。用途吸塵式サンダーで研削時に発生する粉塵の集塵袋に。トラスコ品番807-1357材質布
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ミニポリッシャ
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台当日出荷バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
715A2など用 No27 バルブスプリング
コンパクトツール¥209税込¥2301個当日出荷アフターメンテナンス用パーツになりますトラスコ品番411-5048適合機種7152など材質鉄品名バルブスプリング
MPパッド Assy
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷813TS専用交換用マジックパッドです。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813TS材質ウレタン幅(mm)73質量(g)60奥行(mm)105ペーパー寸法(mm)75×110
ウレタンバフ Φ95 黄 段付
コンパクトツール¥1,098税込¥1,2081枚3日以内出荷ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)。バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
73×98 LPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷813専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813材質アルミ板、ウレタン幅(mm)73質量(g)40奥行(mm)98ペーパー寸法(mm)75×110
Φ123×5t ネオクッションパッド
コンパクトツール¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある5mm厚の中間パッド。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種914Lなど厚さ(mm)5質量(g)17外径(Φmm)123
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク
コンパクトツール¥539税込¥5931個当日出荷細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
505N用Aパッド
コンパクトツール¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)用途505N用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1346適合機種505N材質ウレタン幅(mm)40奥行(mm)85
942GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷942GS専用交換用マジックパッドです。用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
ミニポリッシャー
コンパクトツール¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷質量(kg)0.93回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123