絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- BAHCO(バーコ)(53)
- SHINANO(信濃機販)(51)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- エス・ピー・エアー(12)
- 日東工器(10)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- U TOOLS(9)
- エスコ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 空研(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900(2)
- 950(3)
- 1000(1)
- 2200(1)
- 2900(1)
- 3000(1)
- 4500(1)
- 5000(2)
- 6000(1)
- 8000(3)
- 8500(5)
- 9000(10)
- 9500(1)
- 10000(14)
- 12000(1)
- 13000(3)
- 18000(1)
- 20000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ベルトサンダー
コンパクトツール¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
ミニポリッシャ
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台当日出荷バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
ミニポリッシャー
コンパクトツール¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。質量(g)550寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142流量(L/min)300オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックペーパータイプ
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷質量(kg)0.93回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G
コンパクトツール¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク
コンパクトツール¥539税込¥5931個当日出荷細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ
コンパクトツール¥939税込¥1,0331枚当日出荷塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングにトラスコ品番807-1295材質ウレタンスポンジ寸法(mm)15×150×30質量(g)15外径(Φmm)150
非吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8511質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C
コンパクトツール¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
タービンサンダー 813TS
コンパクトツール¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
コンパクトツール¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ストレートサンダー 8150D
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4
コンパクトツール¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D
コンパクトツール¥59,980~税込¥65,978~1台欠品中オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
揺動アクションサンダー 505N
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4
コンパクトツール¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
ブレードサンダー 537
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット
コンパクトツール¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から翌々日出荷非吸じんタイプを吸じん仕様にします。用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。適合機種914Lセット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
充電器
コンパクトツール¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷CS-150用の別売り充電器です。 本体には標準で付属しております。トラスコ品番194-9063適合機種CS-150質量(g)540種類充電器電源(V)AC100電圧(V)18アズワン品番64-8756-48
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178