カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(56)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(3)
- 5~6未満(9)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(17)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(7)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハミルトン(49)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- 武蔵エンジニアリング(20)
- アズワン(9)
- ケニス(9)
- 三商(7)
- ナリカ(7)
- 伊藤製作所(粉砕機)(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 伊藤製作所(シリンジ)(5)
- HENKE(4)
- ジーエルサイエンス(4)
- DESCO(4)
- S.G.E(4)
- GA(グリーンエース)(2)
- BOLL(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- トレイジャンサイエンティフィックジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

AD2200C
岩下エンジニアリング¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
PNC-25G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-23G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)4日以内出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥14,980~税込¥16,478~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)当日出荷から8日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
コントロール注射筒
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
標準ニードル
岩下¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
イトーマイクロシリンジ
伊藤製作所(粉砕機)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。仕様別途L型互換針をお買い求め下さい針規格互換針(L型)
ハミルトン RN専用互換針
ハミルトン¥17,980~税込¥19,778~1個(6本)4日以内出荷700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
マイクロシリンジポンプ
三商¥539,800~税込¥593,780~1個6日以内出荷大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。再現性(%)<±0.05
マイクロシリンジポンプ
三商¥439,800税込¥483,7801個6日以内出荷心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
注射器真空ゲージ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。付属品実験指導書寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)質量(g)約350内径(Φmm)4(ビニールチューブ)計測可能圧力範囲(kPa)50~13
エッチング専用ニードル
東邦社¥900税込¥9901個4日以内出荷広い面積をエッチングしたり、質感を出すときに便利な4本針です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様4本針![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
チューブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
チップキャップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツトラスコ品番836-6461質量(g)486品名チップキャップ2018年トラスコ掲載ページ3 1118![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)
透明シリンジバレル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1セット(30mL×20個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
MN-28G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-20G-13 プラスチックニードル
岩下エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
チューブカートリッジ
武蔵エンジニアリング¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
ディスポシリンジ
アズワン¥5,490税込¥6,0391個翌々日出荷プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
ガスタイトシリンジ
伊藤製作所(粉砕機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷容量(μL)100仕様【デッドボリューム】1.678μL材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%最小目盛(μL)2アズワン品番2-9747-04





















![チューブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749668-180516-02.jpg)
![チップキャップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749652-180516-02.jpg)
![透明シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749616-180516-02.jpg)