絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シリンジ類

218件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン目盛(mL)1
  • ガラス浣腸器(実験用) ナリカ

    ガラス浣腸器(実験用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1個(30mL)ほか
    4日以内出荷
    一定量の試料の採取や圧力の実験に。
  • 試薬混合用シリンジアダプター 三商

    試薬混合用シリンジアダプター

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
  • フッ素樹脂製シリンジ サビレックス

    フッ素樹脂製シリンジ

    サビレックス
    60,980税込67,078
    1個
    8日以内出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)2.5
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)25
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    容量(μL)50
  • STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-20G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 3方活栓(L型180°) ナリカ

    3方活栓(L型180°)

    ナリカ
    300税込330
    1個
    6日以内出荷
    ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    7,198税込7,918
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • TN-0.8-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.8-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    33,980税込37,378
    1本(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    タイプテフロンルアーロック
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    当日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
    仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    39,980税込43,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
    長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針 ハミルトン

    ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針

    ハミルトン
    15,980税込17,578
    1組(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
  • シリンジエアーアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シリンジエアーアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,298税込10,228
    1セット(10mL×2個)ほか
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • 黒シリンジバレル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    黒シリンジバレル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    12,980税込14,278
    1セット(30mL×20個)ほか
    当日出荷
    用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
  • ディスペンサー ガラス製琥珀色 DESCO

    ディスペンサー ガラス製琥珀色

    DESCO
    3,500税込3,850
    1個
    30日以内出荷
    容量(cc)120仕様ワンタッチ式、丸型、琥珀色ガラス製容器トラスコ品番859-0197質量(g)160
  • 注射針処理容器 ケニス

    注射針処理容器

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
  • PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-26G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    7日以内出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    外径(mm)0.51内径(mm)0.26
  • カートリッジ 武蔵エンジニアリング

    カートリッジ

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • ディスポテーパーチップ ベテル[科学研究・開発用品]

    ディスポテーパーチップ

    ベテル[科学研究・開発用品]
    9,990税込10,989
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)500
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)250
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)10
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容量(μL)250
  • STDニードルMN-22G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-22G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-21G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-21G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • STDニードルMN-19G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-19G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • STDニードルMN-17G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-17G-13 120本入り

    岩下
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    156,000税込171,600
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
  • TN-0.2-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリング

    TN-0.2-25 PTFEニードル

    岩下エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1セット(20本)
    当日出荷
    金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
  • AD2200C 岩下エンジニアリング

    AD2200C

    岩下エンジニアリング
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
  • PNC-25G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-25G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類