絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・三商・コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(720件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥218~税込¥240~
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    色透明
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワン

    ポリウレタンチューブ 中低圧用

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
    色透明
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最低使用温度(℃)-40
  • ポリエチレンチューブホース アズワン

    ポリエチレンチューブホース

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    ¥439~税込¥483~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン色乳白
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    ¥1,247~税込¥1,372~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • アラメックPPチューブ アラム

    アラメックPPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
    長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール色透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • ゴム管 (5m単位) ナリカ

    ゴム管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥879~税込¥967~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,978~税込¥3,276~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1
  • フッ素ゴムチューブ アラム

    フッ素ゴムチューブ

    アラム(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
    材質フッ素ゴム長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブホルダー 三商

    チューブホルダー

    三商
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
チューブ/ホース類