絞り込み
口金
- BA9S
- BA15s(21)
- BAU15s(1)
- BAY15d(7)
- H3(3)
- H4(2)
- H7(1)
- S8.5(3)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(8)
- T16(1)
- T20(2)
- W2.1×9.5d(11)
色
その他(1)
イエロー(3)
オレンジ(3)
グリーン(3)
ピンク(3)
ブラウン(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
ブランド
- 竹村商会(3)
- DELTA(デルタ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
「口金」から絞り込む
BA9S
BA15s(21)
BAY15d(7)
H3(3)
H4(2)
S8.5(3)
T10(8)
T16(1)
T20(2)
W2.1×9.5d(11)

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会¥4,698税込¥5,1681個(10個)当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用
竹村商会¥769~税込¥846~1袋(1個)ほか翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用