絞り込み
タイプ
- H1(5)
- H3(9)
定格電圧(V)
- 24
- 12(2)
- 25(2)
- 26(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「タイプ」から絞り込む
H1(5)
H3(9)

ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
ハロゲンバルブ H3 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
『トラック用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
- H4、H4u(24V対応)
- H7、H11(24V対応)