絞り込み
形状

CA止め輪(3)

CR形止め輪(1)

CS形止め輪(1)

E形止め輪(Eリング)(19)

U形止め輪(2)

クリセント形止め輪(1)

グリップ形止め輪(1)

プッシュナット軸用(2)

丸R形止め輪(2)

丸S形止め輪(2)

弓E形止め輪(1)

穴用C形止め輪(9)

穴用同心止め輪(7)

軸用C形止め輪(12)

軸用同心止め輪(6)
呼び
- 10(30)
- 12(21)
- 14(22)
- 15(29)
- 16(24)
- 18(22)
- 19(21)
- 20(30)
- 22(31)
- 24(31)
- 25(29)
- 28(26)
- 30(25)
- 32(29)
- 35(29)
- 40(27)
- 42(24)
- 45(22)
- 50(28)
- 55(26)
- 呼びをもっと見る
材質
- ばね鋼(6)
- ステンレスすべて(41)
- SUS304(26)
- SUS310S(5)
- SUS316(3)
- 樹脂すべて(8)
- ABS(5)
- 鉄(26)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(7)
- ACP(燐酸塩被膜)(3)
- その他(2)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(32)
ブランド
- 大阪魂
- エスコ(119)
- オチアイ(86)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- TRUSCO(8)
- ニフコ(8)
- コノエ(6)
- 平和発條(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ARAYMOND(RAYFIX)(5)
- 磐田電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JTC(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KVK(1)
- 中央精機(1)
- 阪上製作所(1)
- OHSATO(大里)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

CA止め輪(3)

E形止め輪(Eリング)(19)

U形止め輪(2)

プッシュナット軸用(2)

丸R形止め輪(2)

丸S形止め輪(2)

穴用C形止め輪(9)

穴用同心止め輪(7)

軸用C形止め輪(12)

軸用同心止め輪(6)

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(5個)ほか当日出荷から翌日出荷1パック単位の販売です。材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷1パック単位の販売です。材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)
大阪魂(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7
THSスナップリング(アナ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷焼き入れ有材質鉄表面処理生地仕様焼き入れ処理形状穴用同心止め輪(穴無し)硬さ40~50HRC
3カ-B Eガタトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷形状E形止め輪サイズNo.ETW-4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9表面処理3価ブラック寸法d1(mm)5以上7未満寸法d2(mm)4.05寸法m(mm)0.7寸法n(mm)1.2
SUS ハチノジリング
大阪魂¥667税込¥7341セット(105個)ほか翌々日出荷釣具のルアーに使用する埋め込み用のリングです。 リングの合わせ目側の半分は、樹脂等のルアー内部に組み込まれます。 形状が数字の8に似ている為、メーカーではハチノジリングと呼びますが、他に八の字バネ、エイトスプリング、エイト環とも呼ばれています。 スプリットリングとの組み合わせが一般的です。 材質:SUS304-W1材質SUS304-W1
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS クリセントトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(103個)翌々日出荷材質ステンレス形状クリセント形止め輪サイズNo.5103-12寸法d(mm)2.59寸法t(mm)0.4寸法D(mm)4.17寸法b(mm)0.79寸法d1(mm)3.2寸法d2(mm)2.69寸法m(mm)0.48寸法n(mm)0.8










































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)