絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(855)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(128)
  • TGK(東京硝子器械)(124)
  • 三商(120)
  • ケニス(86)
  • ヤマト科学(73)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • RS PRO(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • 大科電器(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,039件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ニクロム線 5m アズワン

    ニクロム線 5m

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
    最高使用温度(℃)1100
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • 表面センサー モールド型 モノタロウ

    表面センサー モールド型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE販売区分業務用
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

    モノタロウ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • 不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)

    不凍液ナイブライン(R)

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    <共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
    用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
  • ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業

    ニュータイプセラミック付金網

    増田理化工業(21件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    用途アルコールランプでの加熱時に。
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥9,740~税込¥10,714~
    1本
    当日出荷
    材質ガラスクロス使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
  • サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)

    サーモカット ステンレスデュワー瓶

    THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子

    ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2

    東邦電子(9件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
    TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
  • スチロール丸型水槽 サンプラテック

    スチロール丸型水槽

    サンプラテック(5件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
  • アルコールランプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ

    マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
    容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)アズワン品番6-487-01
  • 熱電対 極細タイプ モノタロウ

    熱電対 極細タイプ

    モノタロウ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
    用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32販売区分業務用
  • 熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス(KCCH2)販売区分業務用
  • 燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 HBチューブ

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から61日以内出荷
    高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
    用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
  • 蓄冷剤 ハイランドMP

    蓄冷剤

    ハイランドMP(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用できます。
    寸法(mm)100×150×22質量(g)210
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ステンレス冷却蛇管 アズワン

    ステンレス冷却蛇管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥16,600~税込¥18,260~
    1個
    当日出荷
    用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ投込型コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • 液化窒素取出装置 クライオジェット用部品 ジェック東理社

    液化窒素取出装置 クライオジェット用部品

    ジェック東理社
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷
    視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
    仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    ¥104,980~税込¥115,478~
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 三脚台 三和化研工業

    三脚台

    三和化研工業(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    積み重ねて保管できる形状です。
    材質鋼線溶接
  • HB絶縁管(熱電対用) CC印(ニッカトー)

    HB絶縁管(熱電対用)

    CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
    絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
    用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に材質HB全長(mm)100使用温度(℃)1500化学組成SiO2=40、Al2O3=56
  • K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

    アズワン
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1本
    当日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    熱中症の予防に最適です。
    トラスコ品番422-6560タイプ標準
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥69,900~税込¥76,890~
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワン

    サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)

    アズワン
    ¥76,800~税込¥84,480~
    1台
    当日出荷
    全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥112,000~税込¥123,200~
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥4,640~税込¥5,104~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
...
加熱・冷却・クーラーボックス