絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(854)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(123)
  • 三商(120)
  • ヤマト科学(74)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(52)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生体溶解性セラミックファイバーブランケット ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーブランケット

    ケニス(8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1枚
    当日出荷
    生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃
  • BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク ケニス

    BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
    仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
    使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • ガラス繊維テープ ケニス

    ガラス繊維テープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30使用温度(℃)400以下
  • ガスバーナー ケニス

    ガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
  • ガス用ホース(都市ガス用) ケニス

    ガス用ホース(都市ガス用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • 液体窒素貯蔵容器 ケニス

    液体窒素貯蔵容器

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • 鍵付き冷蔵庫 ケニス

    鍵付き冷蔵庫

    ケニス
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
    付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
  • アルコールランプ ケニス

    アルコールランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(70mL)
    欠品中
    AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
    材質ガラス、業務用アルコール専用キャップタイプねじ式
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • ガス用ホース(プロパン用) ケニス

    ガス用ホース(プロパン用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • ガスバーナー(ソケット付) ケニス

    ガスバーナー(ソケット付)

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
    付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
  • フード付ウォーターバス ケニス

    フード付ウォーターバス

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
  • ガスバーナー用風防 ケニス

    ガスバーナー用風防

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
    材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • ガストーチ ケニス

    ガストーチ

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • 定温乾燥器 ケニス

    定温乾燥器

    ケニス
    64,980税込71,478
    1台(1台)
    当日出荷
    0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
    仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
  • ホットプレート ケニス

    ホットプレート

    ケニス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
    寸法(mm)320×190×125質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)10最高温度(℃)350プレート寸法(mm)190×190材質(プレート)セラミックコーティングヒーター容量(W)580
  • 防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス

    防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    最高耐熱温度(℃)180
  • 三脚台 ケニス

    三脚台

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • 三角架 ケニス

    三角架

    ケニス
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    るつぼやステンレス皿などを直接加熱する際に、三脚の上に置いて使用します。針金は三脚に引っ掛けずにそのまま置きます。
    寸法(mm)55(セラミック部/一辺)
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)400
  • フィルムシートヒーター ケニス

    フィルムシートヒーター

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
  • ガラス繊維クロス ケニス

    ガラス繊維クロス

    ケニス
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
    寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
    付属品コンセントプラグ、リード線500mm材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維電圧(V)100常用温度(℃)300最高使用温度(℃)400
  • ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
  • 生体溶解性セラミックファイバーボード ケニス

    生体溶解性セラミックファイバーボード

    ケニス
    20,980税込23,078
    1枚
    7日以内出荷
    生体溶解性繊維に有機および無機バインダーを加えて板状に成形した高温用断熱ボードです。 高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張に使用できます。
    用途高温電気炉の内張や炉床板、各種燃焼室の内張仕様温度グレード/1200℃
  • セラミック付金網 ケニス

    セラミック付金網

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(10枚)
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
    付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
  • フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
  • 冷凍ストッカー ケニス

    冷凍ストッカー

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
    付属品カゴ式バスケット電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • ケニスタット(電子温度調節器) ケニス

    ケニスタット(電子温度調節器)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
    寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
  • 凍結保存容器 ケニス

    凍結保存容器

    ケニス
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
    タイプ汎用口径(Φmm)50.8
  • 断熱ボード ケニス

    断熱ボード

    ケニス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
    付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
  • セラミック付金網(フラスコ用) ケニス

    セラミック付金網(フラスコ用)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
加熱・冷却・クーラーボックス