警報器とは、トラック・クレーン・ダンプ車などに取り付ける注意を促すために音が鳴る機械。材質は、ABS樹脂やスチールで作られています。建設現場、工事現場などの作業現場で利用する大型車に使われるため耐雨性のものが多く耐久性に優れているのが特徴です。発生する音は、電子アラーム音・メロディ・音声などさまざまあり配線方法によって選ぶことができるアイテムもあります。尾灯が点灯している際には減音する機能をもっているタイプもありますので夜間の作業など、使用する現場によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアラーム YEC

    ミニアラーム

    YEC(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    さわやかな電子アラーム。
    仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
  • 圧電式バックアラーム YEC

    圧電式バックアラーム

    YEC(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
    仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
  • メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    メロディーバックブザー 響 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
    材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
  • 警報器 YEC

    警報器

    YEC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
    質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
  • 過巻き警報機(スイッチ) YEC

    過巻き警報機(スイッチ)

    YEC(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    過巻き防止用の警報スイッチです。
    仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
  • ソフトメロディ後退警報器 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ソフトメロディ後退警報器

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
    用途電装パーツ(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)
  • スーパーバックアラーム YEC

    スーパーバックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電子音のため、他のアラームと区別できます。
    定格電圧(V)DC12~24発音体スピーカー
  • サイドアラーム YEC

    サイドアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧電式連続音アラーム
  • クレーン用過巻警報機 YEC

    クレーン用過巻警報機

    YEC(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
    仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
  • スーパーバックアラーム YEC

    スーパーバックアラーム

    YEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
    仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
  • 連続音スーパーアラーム YEC

    連続音スーパーアラーム

    YEC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    連続音スーパーアラーム
  • ダンプ警報機 YEC

    ダンプ警報機

    YEC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
  • 音声アラーム DENSO(デンソー)

    音声アラーム

    DENSO(デンソー)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
    寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
  • 音声合成右左折・バックアラーム YEC

    音声合成右左折・バックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
  • 左折アラーム YEC

    左折アラーム

    YEC(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    音圧2段自動切替式
    仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)
  • 消音機能付音声バックアラーム YEC

    消音機能付音声バックアラーム

    YEC(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
  • 社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002) KATO-DENKI(加藤電機)

    社内置き去り防止安全装置 ガイドライン認定品(認定番号:C-002)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    HORNET置き去り防止安全装置BS-700シリーズは車内の見回りを促し、自動検知式センサーも備えた子どもの置き去り防止を補助するための装置です。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしております。(認定番号:C-002) 【ホーネット置き去り防止安全装置の特長は?】 ホーネット置き去り防止安全装置の最大の特徴は1つの制御装置により「降車時確認式」(ヒューマンエラーの防止)と「自動検知式」(デジタルセンサーによる自動見守り)の2つの機能を兼ね備えた高度な安全装置です。 【降車時確認式の概要】 エンジン停止後に車内ブザーが鳴動しますので、運転手は、すべての座席を見回り、車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認操作をするので必然的に車内見回りを行うことができます。また車内ブザーを止めた後も、再度座席を見回りながら降車することができるヒューマンエラーの防止を促す装置です。また、万一、車内ブザーの停止ボタンが押されなかった場合は、設定時間後(最大15分以内)に車外アラームが鳴り、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【自動検知式の概要】 エンジンを停止してから設定時間後(0~最大15分)以内に自動的に車内センサーが作動し、車内に置き去りになっている人がいないか確認することができます。万一、置き去りになっている人がいた場合は、超音波センサーが動きを検知、振動をセンサー近辺では振動を検知して車外アラームを鳴らし、周囲に置き去りが発生していることを知らせます。 【ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドラインは適合しているの?】 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、ガイドライン認定品です。国土交通省では、ガイドラインに適合した製品について外部機関による公正な審査を通じて認定品登録し公開しています。 ガイドラインでは動作保証温度規定を直射日光が当たらない場所に限りー30℃~+65℃と条件を緩和した上で、盗難発生警報装置の技術基準(道路運送車両法の保安基準の技術基準別添78)と同じ-40℃~+85℃を満たすことを推奨しています。 ホーネット車内置き去り防止安全装置は、すでに盗難発生警報装置基準を満たしており、-40℃~+85℃の動作保証温度で設計されています。また、直射日光に当たらない場所に設置する通信ユニットおよびAIカメラでも動作保証温度は-30℃~+70℃とガイドラインに適合しています。 このほか、耐振基準や電波法のすべての法令に適合しています。 また、車内ブザー、車外アラームの断線や制御装置の電源喪失も自動検知して赤色のLEDで通知することができます。
    用途通園バス、介護車両の置き去り防止装置
  • バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI

    バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007

    TCI
    85,980税込94,578
    1セット
    翌々日出荷
    通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
    用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85動作電圧(V)DC12~24
  • 【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCI

    【取付工賃込み】バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007

    TCI
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 取り付け・設置工事は全国出張対応 当製品の取付・設置作業は、北海道から沖縄まで、全国47都道府県で出張対応が可能です。 具体的な製品の仕様や、操作方法など、丁寧に専門作業員がご説明します。 また、万が一装置に不具合が発生した場合も、全国各拠点から速やかに対応いたします。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
    用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85動作電圧(V)DC12~24
  • 社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーター KATO-DENKI(加藤電機)

    社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーター

    KATO-DENKI(加藤電機)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    24V車用 DCDCコンバーター
  • 送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050 ASK TRADING(エーエスケートレーディング)

    送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050

    ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
    128,800税込141,680
    1個
    4日以内出荷
    全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置。内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050。POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。 製品の仕組み。1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」。2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」。3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す。⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量。⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量
    型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
  • GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
    適合GX-109/GX-209超音波センサー
  • ハイアラーム YEC

    ハイアラーム

    YEC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
    質量(g)1680周波数(Hz)700~1500
  • 音声合成左折・バックアラーム YEC

    音声合成左折・バックアラーム

    YEC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー

トラック保安・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用警報器