絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkTool(パークツール)(35)
- BIKEHAND(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- SUPER B(13)
- ホーザン(12)
- Wera(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- grunge(グランジ)(5)
- NOGUCHI(4)
- 中谷金属(4)
- Ice Toolz(3)
- TOP(3)
- FSA(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 星スポーク(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- FORCE(2)
- runon(2)
- 敷島(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応![ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719287-230602-02.jpg)
ちびリブ(ドライバーセット)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。トラスコ品番363-3783セット内容7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し材質本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
ニップル回し
ホーザン(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
6pcドライバーセット
ベストツール(3件のレビュー)¥549税込¥6041セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツールセット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。寸法-
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用
SIGEYI¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400材質Premium Aluminum質量(g)24![ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719278-230602-02.jpg)
ちびリブ(六角レンチセット)
BEST(ベスト)[金物]¥799税込¥8791個当日出荷スリムリブシリーズよりさらに小さいサイズの折込式レンチシリーズです。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 6角棒レンチがセットされています。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 生活使用頻度の高いミリサイズの6角棒レンチをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。トラスコ品番363-3784セット内容6本:2、2.5、3、4、 5、6(mm)材質ハンドル部:アルミニウム、ハンチ部:クロームバナジウム(CR-V)
E-tool ニップルマワシ #14/15
E-tool¥279税込¥3071個当日出荷ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。用途車輪組立の時や振れ取りに使えます。材質スチール幅(mm)35全長(mm)50質量(g)18
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
スポークニップルレンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本当日出荷作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ適合#13・#14用全長(mm)130
スパナ 13穴万能型
BIKEHAND(2件のレビュー)¥279税込¥3071個欠品中簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付色黒
DXニップル回し
TOP¥889税込¥9781個7日以内出荷アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド用途自転車ホイール用ニップル回し材質クロムモリブデン鋼製対応ニップル番手:101112131415
カラーボールヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。 細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。 コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ダイスヘッド
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
アルミニップル #14
GRK(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット4日以内出荷から6日以内出荷丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。 軽量なアルミ製。 鮮やかなアルマイトカラー。 ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。全長(mm)14サイズ#14加工アルマイト(カラー)
アイビームフォールディングツール IB-3
ParkTool(パークツール)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
アイビームフォールディングツール IB-2
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
工具 YC-189 ニップルツールキット
BIKEHAND¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷YC-189 is a perfect tool kit for tighten nipples accurately. A great holder to keep up to 36 nipples and other small parts.
8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm
SUPER B¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
ニップルスパナ
grunge(グランジ)¥649税込¥7141個13日以内出荷ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)
ツールボックス
grunge(グランジ)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利なツールボックス。 アーレンキー・ラチェットレンチ・ショートツールシリーズやタイヤレバーなど持ち運びに必要なツールを収納して持ち運びが可能。色ブラック/グリーン材質(本体)PU/EVA/ポリエステルオックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×100裏地ポリエステル起毛






![ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719287-230602-02.jpg)





![ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719278-230602-02.jpg)
![NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173624-220928-02.jpg)