2ページ目: ペダル関連工具

42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダミーペダル ParkTool(パークツール)

    ダミーペダル

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
  • ペダルレンチ(クローフットタイプ) KTC

    ペダルレンチ(クローフットタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。トラスコ品番807-0991質量(g)90寸法L(mm)69.5寸法S(mm)15寸法B(mm)35寸法D1(mm)56寸法D2(mm)22寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)11差込角(sq.)9.5
ペダル関連工具