ペダル関連工具とは、自転車のペダルのメンテナンスに使用されるツールです。さまざまなツールがありますが、ペダル交換時に必須のペダルレンチの需要が高い傾向があります。特に、両口のペダルレンチは、後輪ハブに対応の15mmと前輪ハブに対応の14mmが一体となっている便利な商品であり、価格も安いため、人気が高いアイテム。作業性を考慮し、左右に2面幅15mmを配置し、またクランクにレンチが当たることを防ぐために15°オフセットにしたペダルレンチもあります。ショップ用のペダルレンチは、ハードな使用を前提としているため、ヘッド部にクロモリ鋼を使用した強じんなタイプです。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダルレンチ 両口 モノタロウ

    ペダルレンチ 両口

    モノタロウ(153件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
    用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
  • ペダルレンチ ホーザン

    ペダルレンチ

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業しやすい大型のペダルレンチ
    長さ(mm)350幅(mm)60高さ(mm)30材質(本体)適合サイズ(mm)15
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • ペダルタップ ホーザン

    ペダルタップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
    仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
  • ペダル&ボックスレンチ NOGUCHI

    ペダル&ボックスレンチ

    NOGUCHI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ピスト、一般車に適したペダルレンチ&14/15mmボックスレンチ
    長さ(mm)225幅(mm)30高さ(mm)40材質(本体)
  • ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペダルレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
    トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5
  • ダンベルレンチ サギサカ(SAGISAKA)

    ダンベルレンチ

    サギサカ(SAGISAKA)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
    用途修理用簡易工具寸法(mm)6-15
  • プロフェッショナルペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。 クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
    厚さ(mm)(口部)4.8寸法(mm)(口部)15全長(mm)400
  • YC-626 ペダルレンチ BIKEHAND

    YC-626 ペダルレンチ

    BIKEHAND
    789税込868
    1個
    12日以内出荷
  • ハンディーペダルレンチ grunge(グランジ)

    ハンディーペダルレンチ

    grunge(グランジ)
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    ペダル組付け/外し工具。 持ち運びし易い携帯用ペダルレンチ。 本体を肉厚にしペダルシャフトネジ部分を面でとらえ確実に力が加えられる。 付属のアダプターを使用することで、緩めた後の軸を持たずに簡単に回すことが出来る。
    長さ(mm)166肉厚(mm)4
  • ショートペダルレンチ grunge(グランジ)

    ショートペダルレンチ

    grunge(グランジ)
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    短くしっかり握れるペダルレンチ。 ペダル組付け/ 外し工具。 grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。 小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
    長さ(mm)260パイプ径(Φmm)22.2
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
    材質スチール
  • ペダルレンチ NOGUCHI

    ペダルレンチ

    NOGUCHI(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15全長(mm)235
  • ペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    ペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。 15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
    厚さ(mm)(口部)4.8全長(mm)315寸法(口部)15mm・9/16インチ
  • ツール TOOLKIT + black READY GO

    ツール TOOLKIT + black

    READY GO
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途19×45mm。SL5、H3、PH2black
  • ツール TOOLKIT READY GO

    ツール TOOLKIT

    READY GO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途BOX MATERIAL : PP。RATCHET TOOL MATERIAL : Stainless steel。TOOL MATERIAL : S2 Silicon alloy tool steel。ALLEN BITS : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm。SCREW DRIVER : PH1 / PH2 / SL4。TORX BITS : T10 / T15 / T20 / T25。SIZE : 9.5 x 4.8 x 4.5 cm 。WEIGHT : 165 g
  • ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2 三ヶ島製作所

    ペダルスパナ TOURING SPANNER PT-2

    三ヶ島製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
    質量(g)78サイズ(mm)全長 179
  • ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所

    ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1

    三ヶ島製作所
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
    質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
  • BH ペダルレンチ BOXレンチ付 BIKEHAND

    BH ペダルレンチ BOXレンチ付

    BIKEHAND
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • BH ペダルレンチ 2in1 BIKEHAND

    BH ペダルレンチ 2in1

    BIKEHAND
    1,798税込1,978
    1個
    12日以内出荷
  • BH ペダルレンチ 2段式 BIKEHAND

    BH ペダルレンチ 2段式

    BIKEHAND
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
  • ペダルレンチ CAPTAIN STAG

    ペダルレンチ

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ペダルの取り付けに便利
    材質中炭素鋼、PVC全長(mm)310質量(g)160
  • E-tool ペダルレンチ 15mm E-tool

    E-tool ペダルレンチ 15mm

    E-tool
    939税込1,033
    1本
    6日以内出荷
    グリップ付きで握り心地が良い。
    用途自転車ペダル用取り外す工具。材質スチール幅(mm)50全長(mm)255質量(g)181
  • ペダルレンチ grunge(グランジ)

    ペダルレンチ

    grunge(グランジ)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    ペダル組付け/外し工具。 全長が355mmの為トルクをかけやすい。 左右口をオフセットさせていることでトルクを入れ易い角度で作業ができる。 力を入れ易くするためにグリップも装着。 15mmナットにも対応。自転車工具の必需品。 ペダル脱着の際、力が入れやすいポジションを設定できる口になっている。
    長さ(mm)355パイプ径(Φmm)22.2
  • ペダルレンチ FOGLIA

    ペダルレンチ

    FOGLIA
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    厚さ1.5mmの薄型なので、クランクに傷が付きにくい 長めの設計で固定ペダルも楽々外せます。 クロムバナジウム鋼のしっかりとした作り
    用途自転車用工具材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)全長340、厚さ4.5
  • ペダル&前後レンチ 15+14×15mm TOP

    ペダル&前後レンチ 15+14×15mm

    TOP
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    前後ハブナットの取り外しとペダルの脱着に使用
    用途自転車用工具セット内容14、15mmスパナ、15mm片口スパナ
  • フリーホイルチューナー&ペダルレンチ BIKEHAND

    フリーホイルチューナー&ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ペダルレンチとフリ-ホイ-ルチュ-ナ-2つの機能が1体になった便利な工具。扱いやすいグリップ付。
    グリップ長さ(mm)145全長(cm)29.5
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    340mmロングサイズ 高トルクペダルレンチ。340mmのロングタイプで高トルクで外しやすい。力を入れやすいグリップ。けが防止のたけ手袋を装着して作業をしてください。フロントギアにウエスを掛けてケガを防止してください。高トルクがかかりますので急激に力を入れないでください。
    板厚(mm)4
  • クロウフット ParkTool(パークツール)

    クロウフット

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。 差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
    寸法(mm)口部:36差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番64-8086-34
  • スプロケットリムーバー/ペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー/ペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    スプロケットリムーバーとペダルレンチを組み合わせた工具です。 ペダルレンチ(15mm)/ スプロケットリムーバー 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用 全長:27.3cm
  • コーン ParkTool(パークツール)

    コーン

    ParkTool(パークツール)
    469税込516
    1個
    93日以内出荷
    適合機種DP-2アズワン品番64-5104-31
  • 板スパナ ヘッド回し サギサカ(SAGISAKA)

    板スパナ ヘッド回し

    サギサカ(SAGISAKA)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    応急修理などに便利。板状でヘッド回し付きです。スパナ(8・12・14・15mm)
    用途修理用簡易工具
  • Yボックスレンチ サギサカ(SAGISAKA)

    Yボックスレンチ

    サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    整備・修理に。Y型で握り易く使いやすい。
    用途修理用簡易工具寸法(mm)8・9・10
  • ダミーペダル Ice Toolz

    ダミーペダル

    Ice Toolz
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ペダルを付ける前のペダルダミーとして使えるグリップ 軸の回転機能で、ペダル同様固定後は、そのままクランクの回転が可能 新車の変速調整などに最適
    ブラック
  • ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール)

    ペダルレンチヘッド

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
    差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
  • ペダルレンチ Ice Toolz

    ペダルレンチ

    Ice Toolz
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    手になじむグリップデザイン。 ペダルの着脱用レンチ。
    寸法(mm)15
  • ペダルタップ ParkTool(パークツール)

    ペダルタップ

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
    仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
  • ホームメカニックペダルレンチ ParkTool(パークツール)

    ホームメカニックペダルレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。 工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
    厚さ(mm)(口部)3.2寸法(mm)(口部)15全長(mm)290
  • ダミーペダル ParkTool(パークツール)

    ダミーペダル

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    新車の変速調整などでクランクを回すための簡易型ダミーペダル。 コーン状の先端をペダルの取り付け穴に挿入して使用します。 従来、仮のペダルを取り付けて行っていた作業が大幅に短縮することが可能になります。
ペダル関連工具