カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkTool(パークツール)(18)
- BIKEHAND(14)
- NOGUCHI(11)
- KMC(9)
- ホーザン(6)
- SUPER B(6)
- Ice Toolz(5)
- grunge(グランジ)(5)
- RIDEA(4)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- アサヒサイクル(3)
- TOP(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- Wera(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 東京精鋲(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TOOL UT-CN300 ToolforUltra-Link(11/12s用)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷UT-CN300 チェーンカッター 11S専用。カンパ用/11S専用。
チェーン引き
サギサカ(SAGISAKA)¥389税込¥4281個6日以内出荷後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。用途チェーンの張りの調整に。色CP
チェーンローラー L
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。取付内径(Φmm)8ローラー径(Φmm)42
TQXG-R5 Chainring Screw for Single
RIDEA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
プロフェッショナルチェーンクリーナー
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
ミニチェーンカッター
NOGUCHI(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷6~10速対応チェーンカッター&アーレンキー 4/5/6mm長さ(mm)60幅(mm)35高さ(mm)12材質(本体)鉄
11速対応チェーン切り
NOGUCHI(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすいサイズ、6~11速対応(シマノ/カンパニョーロ対応:カシメ用アダプター付属)スペアピン1ケ付長さ(mm)145幅(mm)110高さ(mm)20材質(本体)鉄
チェーンリングナットレンチ
ParkTool(パークツール)¥899税込¥9891個当日出荷フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
ツールセット FORCE 12機能
FORCE¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷充実の12機能をもったマルチツール。<機能内容>2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmの6角レンチ、プラス、マイナスドライバー、T25トルクス、バルブコアツール、チェーンカッターの12機能。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 ツールセット色シルバー
MINI CHAIN TOOL (ミニチェーンツール)
KMC¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷最大12速チェーンに対応した、プロ仕様の必需品です。独自のねじ込み式キャップがチェーンを完全に覆い、安全なデリベッティングを実現します。また、弾丸型のデザインはポケットにも簡単に収まります。色ブラック
プロフェッショナルチェーンツール
ParkTool(パークツール)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
チェーンカッタースペアパーツキット 2点
Wera¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。トラスコ品番666-9961グリーンマーク認定
チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り
Wera¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。トラスコ品番659-4272グリーンマーク認定
E-tool チェーンキリ
E-tool¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷6~10速のチェーンに対応します。用途チェーンの切断や繋がり作業に使用します。幅(mm)53(最小)全長(mm)100質量(g)87
チェーンホルダー
grunge(グランジ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷チェーン掃除の必需品! エンド部分にクイックで取り付けチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 また、ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 ホルダー自体が13mm穴なので、12mmスルーアクスルにも対応。 固定ナットには蝶ネジを採用し、締め付け調整がとてもやりやすい。色ブラック
スルーチェーンウォッシャー
grunge(グランジ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷12mmスルーアクスルフレームのチェーン掃除の必需品! エンド部分に取り付けプーリーにチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 プーリーにはブラシがついており、チェーンクリーナをかけながら回せば、チェーンの中まで掃除ができる。 ネジは12mmスルーの3タイプに対応。付属品12×1.5、12×1.0、12×1.75 ピッチネジ付色ブラック![YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール] NOGUCHI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173719-220928-02.jpg)
YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール]
NOGUCHI¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷スプロケットを外す際に必要な二つの工具を1つにまとめた2in1工具。 12mmスルー対応になってリニューアル。







































![YC-126-5AM [QR,12mmスルー対応スプロケットツール] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173719-220928-02.jpg)
![YC-005-P [交換用プッシュピン] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173710-220928-02.jpg)
![YC-521 [チェーンホルダー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173649-220928-02.jpg)
![YC-335CO-S [ミニリンクオープナー2] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173640-220928-02.jpg)
![YC-335ST [タイヤレバー付リンクオープナー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173588-220928-02.jpg)