絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(3)
  • BIKEHAND(14)
  • NOGUCHI(11)
  • KMC(9)
  • ホーザン(6)
  • SUPER B(6)
  • Ice Toolz(5)
  • grunge(グランジ)(5)
  • RIDEA(4)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • アサヒサイクル(3)
  • TOP(3)
  • EFFETTO MARIPOSA(3)
  • Wera(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • 東京精鋲(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • サギサカ(SAGISAKA)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンツール ParkTool(パークツール)

    チェーンツール

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
    適合シングル用、5~12speed用
  • マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    マスターリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
  • チェーンギャング ParkTool(パークツール)

    チェーンギャング

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
  • チェーンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェーンツールピン

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
  • プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンクリーナー

    ParkTool(パークツール)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
  • チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)

    チェーンインジケーター

    ParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
    全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
  • チェンツールピン ParkTool(パークツール)

    チェンツールピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合機種CT-6C/MTB-1
  • チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)

    チェーンリングナットレンチ

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
  • プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)

    プロフェッショナルチェーンツール

    ParkTool(パークツール)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
    付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
  • チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)

    チェーンチェッカー

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
    交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
  • リビルドキット(CSH-1用) ParkTool(パークツール)

    リビルドキット(CSH-1用)

    ParkTool(パークツール)
    899税込989
    1個
    63日以内出荷
    ボルト、ナット、ワッシャーのセット
    適合機種CSH-1アズワン品番65-2348-94
  • ヘックスドライバー ParkTool(パークツール)

    ヘックスドライバー

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
  • プランジャーベアリング ParkTool(パークツール)

    プランジャーベアリング

    ParkTool(パークツール)
    169税込186
    1個
    63日以内出荷
    適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-23
  • ナット ParkTool(パークツール)

    ナット

    ParkTool(パークツール)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-21
  • カセットプライヤー ParkTool(パークツール)

    カセットプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
    対応9~24T/5~12speedのカセット全長(cm)35
  • ダミーハブ ParkTool(パークツール)

    ダミーハブ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
    適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
  • 交換ピンキット ParkTool(パークツール)

    交換ピンキット

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
  • ミニチェーンツール ParkTool(パークツール)

    ミニチェーンツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利なチェーンツール。 精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。 ルーズニング機構搭載。 9/10段変速タイプにも使えます。
チェーン関連工具