600件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    1,969税込2,166
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.26 100枚入

    ADVANTEC
    1,419税込1,561
    1箱(100枚)
    26日以内出荷から43日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.26 ADVANTEC

    濾紙 No.26

    ADVANTEC
    1,969税込2,166
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から39日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 活性炭濾紙 CP-20 100枚入 ADVANTEC

    活性炭濾紙 CP-20 100枚入

    ADVANTEC
    24,399税込26,839
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
    厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
  • スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入

    ADVANTEC
    4,798税込5,278
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GA-200シリーズ

    ADVANTEC
    1,789税込1,968
    1箱(50枚)ほか
    翌々日出荷から34日以内出荷
    厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
  • ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモメンブレンフィルター 疎水性PTFE Φ47mm 1箱 100枚入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
    材質疎水性PTFE直径(Φmm)47厚さ(μm)190最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)5.5
  • PETメッシュフィルター tantore

    PETメッシュフィルター

    tantore
    36,980税込40,678
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PET
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途トラックエッチドメンブレン
  • メンブレンフィルター GVS

    メンブレンフィルター

    GVS
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
    用途メンブレンフィルター素材PES
  • ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet: Whatman(ワットマン)

    ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:

    Whatman(ワットマン)
    10,619税込11,681
    1個
    4日以内出荷
    空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持。丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量。ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能。オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)。発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可。ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●SB=段付きホース口:6~10mm(1/4”-3/8”)のチューブに接続可能●ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続SB、SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-29
  • メンブレンフィルター MCE SIBATA(柴田科学)

    メンブレンフィルター MCE

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    アスベストサンプラーAS-100などに使用されるΦ47mmのメンブレンフィルターです。作業環境・個人ばく露アスベスト捕集にご利用いただけます。
    型式MCE047径(Φmm)47適合型式AS-100
  • MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)

    MS(R)メンブレンフィルタ

    MS(Membrane Solutions)
    11,980税込13,178
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。
    主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
  • MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)

    MS(R)メンブレンフィルタ

    MS(Membrane Solutions)
    11,980税込13,178
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。幅広い化学適合性があります。ガスろ過・有機溶媒に適しています。
    主な用途強酸および腐食性溶液のろ過 エアロゾルサンプリングなど
  • MS(R)メンブレンフィルタ MS(Membrane Solutions)

    MS(R)メンブレンフィルタ

    MS(Membrane Solutions)
    20,980税込23,078
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。湿った空気や他のガスをスムーズに通過させることができます。優れた耐熱性と耐老化性、機械的特性を持ちます。
    主な用途食品産業 医薬品ろ過など
  • 湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ Whatman(ワットマン)

    湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1パック(100枚)
    4日以内出荷から95日以内出荷
    大容量、長時間のろ過に適したタイプ。化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*。*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。注)試験研究目的に限ります。
    仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)125ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
  • プラディスク 25 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 25

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
  • ナイロンメンブレン Whatman(ワットマン)

    ナイロンメンブレン

    Whatman(ワットマン)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。
    最高使用温度(℃)135
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm

    Whatman(ワットマン)
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    当日出荷から91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)

    ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷から91日以内出荷
    タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
  • 定性濾紙 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙

    Whatman(ワットマン)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    95日以内出荷
    用途粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。仕様●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅厚さ(mm)0.39タイプ円形寸法(cm)12.5粒子保持能(μm)6アズワン品番2-319-05灰分含有率(%)0.0006荷重容量やや強
  • 濾過板 No.1034-3Bシリーズ ADVANTEC

    濾過板 No.1034-3Bシリーズ

    ADVANTEC
    86,980税込95,678
    1箱(20枚)ほか
    33日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。
    厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000
  • 濾紙 No.60 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.60 100枚入

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から43日以内出荷
    密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
    厚さ(mm)0.56白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑保留粒子径(μm)25破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
  • 濾紙 No.424 04201シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.424 04201シリーズ

    ADVANTEC
    649税込714
    1箱(100枚)ほか
    24日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
  • 濾紙 No.126 03551シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.126 03551シリーズ

    ADVANTEC
    1,849税込2,034
    1箱(100枚)ほか
    24日以内出荷から43日以内出荷
    濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
    厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.102 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.102 100枚入

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    31日以内出荷から37日以内出荷
    濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
    厚さ(mm)0.3白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープ保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
  • 採血用濾紙 ADVANTEC

    採血用濾紙

    ADVANTEC
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    翌日出荷から33日以内出荷
    用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
  • 定量濾紙 No.6 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.6 100枚入

    ADVANTEC
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
    厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.3 100枚入

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.131 ADVANTEC

    定性濾紙 No.131

    ADVANTEC
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)ほか
    24日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.101 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101 100枚入

    ADVANTEC
    639税込703
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • 円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入

    ADVANTEC
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
    仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
  • メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター Cシリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
  • メンブレンフィルター A045シリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター A045シリーズ

    ADVANTEC
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)ほか
    31日以内出荷から43日以内出荷
    孔径(Φμm)0.45
  • メンブレンフィルター A020シリーズ ADVANTEC

    メンブレンフィルター A020シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷
    孔径(Φμm)0.2
  • メッシュシート ADVANTEC

    メッシュシート

    ADVANTEC
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
精密ろ過(メンブレンフィルター)