絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(219)
- Whatman(ワットマン)(135)
- PALL(ポール)(112)
- GVS(39)
- SKC(環境測定)(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アドバンテック(5)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- ケニス(2)
- Chemplex(2)
- アズワン(1)
- フロン工業(1)
- ギンレイラボ(1)

マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥79,980~税込¥87,978~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否可
デプスシート 100枚入 SEITZ-EKシリーズ
PALL(ポール)¥101,148税込¥111,2631箱(100枚)46日以内出荷表面ろ過でなくフィルター内部を含めたろ材全体でろ過し、不純物を捕捉します。 サーフェイスフィルターに比べ保持能力が遥かに大きいです。厚さ(mm)3.7寸法(mm)400×400
スープラディスクⅡ 200Xシリーズ
PALL(ポール)¥50,088税込¥55,0971本19日以内出荷から22日以内出荷次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
ポリファインⅡ PFTシリーズ
PALL(ポール)¥17,729~税込¥19,502~1本46日以内出荷から61日以内出荷ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着最高使用温度(℃)65耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28長さ(inch)30(762mm)
プロファイル UP ABシリーズ
PALL(ポール)¥19,118~税込¥21,030~1本44日以内出荷から58日以内出荷茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
フエンテⅡ ABシリーズ
PALL(ポール)¥95,768~税込¥105,345~1本29日以内出荷から46日以内出荷非加熱ミネラルウォーターの製造、無菌水の製造、食品添加物や各種抽出エキスのろ過滅菌用フィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品は全てFDA登録材質使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験)が可能です。材質(フィルターメディア)親水性ポリエーテルスルホン/(メディアサポート、サポートコア)ポリプロピレン/(エンドキャップ)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(アウターケージ)ポリプロピレン(酸化チタンを含む)/(Oリング)シリコン流量(NL/min)15@0.01MPa耐差圧(MPa)~40℃…正方向0.5、逆方向0.1、インラインスチーム滅菌…正方向0.1(最大)累積滅菌時間スチーム128℃…40時間/120×20分間、温水85℃…100時間/300×20分間
フロロダインⅡ ABシリーズ
PALL(ポール)¥57,548~税込¥63,303~1本21日以内出荷から101日以内出荷ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。 優れた流量特性と長いろ過寿命です。 優れた耐熱性と耐薬品性です。 インラインスチーム滅菌可能です。 構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。 完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル
エンフロンPFA 10インチ
PALL(ポール)¥60,558税込¥66,6141本63日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
微生物検査
GVS¥32,980税込¥36,2781箱(25個)5日以内出荷水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。用途微生物検査仕様滅菌処理:済み
微生物検査
GVS¥35,980税込¥39,5781箱(30個)5日以内出荷スワブと培地が含まれており、メンブレンデバイスに共にパッケージされており、定量測定が可能です。用途微生物検査仕様スワブ液量(mL):2.8
微生物検査
GVS¥22,980~税込¥25,278~1箱(50枚)5日以内出荷一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。用途微生物検査仕様1滅菌処理:済み素材セルロース混合エステル(MCE)
プロテインアレイ
GVS¥54,980税込¥60,4781箱(1個)5日以内出荷FASTスライドと培養チャンバーを確実に密着させるので、アレイ構築されたパッドの周辺からの漏れを防ぎます。用途プロテインアレイ仕様FASTスライド対応枚数:4
プロテインアレイ
GVS¥59,980税込¥65,9781箱(10枚)5日以内出荷ガスケット面がFASTスライドに密着し、密閉シールになるので、マイクロアレイ上の結合反応を促進します。用途プロテインアレイ仕様対応ウェル数:16パッドサイズ(mm)対応:6×6チャンバーサイズ(mm)7×7
メンブレンフィルター
GVS¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)5日以内出荷幅広い化学的適合性と低タンパク質結合性を示す支持された親水性膜です。用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):0.45素材PVDF 親水性直径(mm)膜:47
CALYX カプセルフィルター
GVS¥15,980税込¥17,5781箱(1個)5日以内出荷用途CALYX カプセルフィルター仕様孔径(μm):0.2仕様1サイズ(cm2(0.8ft2)):748素材PES
メンブレンフィルター
GVS¥60,980税込¥67,0781箱(25枚)5日以内出荷耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):1素材PTFE PP ラミネート 疎水性直径(mm)膜:142
フィルターホルダー
GVS¥22,980~税込¥25,278~1箱(1個)ほか5日以内出荷47mmのフィルターホルダーは、最大1Lまでのサンプルをろ過する事が可能です。用途フィルターホルダー素材PP ポリプロピレン直径(mm)膜:47
メンブレンフィルター
GVS¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。用途メンブレンフィルター素材ナイロン 親水性
トランスファーメンブレン
GVS¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)ほか5日以内出荷膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。用途トランスファーメンブレン素材ニュートラルナイロン
メンブレンフィルター
GVS¥9,498~税込¥10,448~1箱(100枚)ほか5日以内出荷幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。用途メンブレンフィルター素材PP ポリプロピレン
メンブレンフィルター
GVS¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)5日以内出荷不活性ポリエステルウェブによって内部的にサポートされています。用途メンブレンフィルター仕様孔径(μm):0.45素材セルロースアセテート直径(mm)膜:90
トランスファーメンブレン
GVS¥47,980税込¥52,7781箱(1巻)5日以内出荷不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止用途トランスファーメンブレン仕様孔径(μm):0.22寸法(幅Wmm×長さLm)300×3素材ニュートラルナイロン
ボトルトップフィルター
GVS¥35,980税込¥39,5781箱(12個)5日以内出荷口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。用途培地、滅菌ろ過。プレフィルター付仕様1滅菌処理:済み材質(ハウジング)ポリスチレン素材CA+グラスファイバー直径(mm)膜:76
ボトルトップフィルター
GVS¥30,980税込¥34,0781箱(12個)5日以内出荷口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。用途強酸、有機溶媒溶液ろ過仕様孔径(μm):0.45仕様1滅菌処理:未滅菌材質(ハウジング)ポリプロピレン素材PTFE直径(mm)膜:76
ボトルトップフィルター
GVS¥28,980~税込¥31,878~1箱(12個)5日以内出荷口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。用途液クロ移動相溶液ろ過仕様1滅菌処理:未滅菌材質(ハウジング)ポリプロピレン素材ナイロン直径(mm)膜:76
ボトルトップフィルター
GVS¥35,980税込¥39,5781箱(12個)5日以内出荷口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。用途培地、滅菌ろ過仕様1滅菌処理:済み材質(ハウジング)ポリスチレン素材CA(セルロースアセテート)直径(mm)膜:76
アブルオシリンジフィルター
GVS¥73,980税込¥81,3781箱(500個)5日以内出荷高品質でコストパフォーマンスに優れ、多検体処理ユーザに最適。用途サンプル前処理素材親水性PTFE直径(mm)13