絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(127)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(59)
- S.G.E(51)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る

セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷から5日以内出荷正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用
ジーエルサイエンス(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781組(25個)当日出荷用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
多段式石鹸膜流量計
ジーエルサイエンス¥49,980税込¥54,9781式欠品中キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
ピークタフコネクター オシネ 5個入
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)当日出荷から10日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
PEEKユニオン
ジーエルサイエンス¥7,498税込¥8,2481個欠品中オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFコード6010-72322適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-31
Agilent GC用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥6,398~税込¥7,038~1本ほか6日以内出荷から17日以内出荷Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。容量0.986L寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)
ピークタフコネクター ティー
ジーエルサイエンス¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。仕様3方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピークタフコネクター ユニオン スパナ用 3個入
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781セット(5個)3日以内出荷スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。備考ボディのみアズワン品番64-1242-91
ピークミキシングティー
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781個欠品中ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88内部ボリューム(μL)4
SUS ZDV ユニオン
ジーエルサイエンス¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷オリフィス径(Φmm)0.25耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFコード6010-72352適合チューブ外径(inch)1/16アズワン品番63-8593-32
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×3.1m
ジーエルサイエンス¥24,980税込¥27,4781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)3.1内径(Φ)3.2対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-32
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×1.6m
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)1.6内径(Φ)3.2対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-30
パーマピュアドライヤー
ジーエルサイエンス¥81,980~税込¥90,178~1本6日以内出荷から33日以内出荷吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)。電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
ガス漏れ検出液スヌープ
ジーエルサイエンス¥3,698~税込¥4,068~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷検査面に塗布すると、ガス漏れがある場合に泡が発生し、漏れを確認できる検知液です。無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。泡立ちが良く、べたつかず、乾燥後も汚れが残りません。使用温度範囲(℃)-2~93
...