絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~14.0(3)
- 1.0~11.0(8)
- 1.0~12.0(1)
- 1.0~14.0(4)
タイプ

ストリップ(1)

ブック(1)

ロール・リール(4)
目盛間隔
- 1
- 0.2(12)
- 0.3(10)
- 0.4(7)
- 0.5(10)
- 1/2(1)
- 1.0(5)
- 2.0(3)
- 2(1)
ブランド
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 三商(2)
- LLG Labware(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ADVANTEC(1)
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
商品豆知識

PH試験紙 ロールタイプ
ADVANTEC(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
メルクpHストリップ
Merck(メルクミリポア)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
pH試験紙
アズワン¥2,390税込¥2,6291ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
ツーバンドpH試験紙
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。幅(mm)10長さ(m)5
ジョンソンpH試験紙 ロール
三商¥999税込¥1,0991個当日出荷プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5
ジョンソンpH試験紙 ブック
三商(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。長さ(mm)60幅(mm)10タイプブックタイプ入数20枚綴×10冊/箱
pH試験紙 詰替用
LLG Labware¥3,267税込¥3,5941箱(3巻)当日出荷から翌々日出荷使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5
スリーバンドpH試験紙
ケニス¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1