4ページ目: 磁性実験用品

519件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢

    CC印(ニッカトー)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
    化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
  • 磁製乳ばち ナリカ

    磁製乳ばち

    ナリカ
    1,000税込1,100
    1個
    4日以内出荷
    実験材料のすりつぶしに
    付属品乳棒サイズ(mm)外径約100
  • 燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm 日本ガイシ

    燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm

    日本ガイシ
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。 従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
    仕様●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al2O3/50%、SiO2/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8アズワン品番67-6587-98
  • 丸底蒸発皿 TRUSCO

    丸底蒸発皿

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
    用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • 磁製C型るつぼ TRUSCO

    磁製C型るつぼ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    安価でスタンダードなるつぼです。日本製で高品質です。耐熱性、耐摩耗性に優れています。試料を入れて高温で加熱し、溶融・焙焼できます。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。
    用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
  • 磁製乳鉢 乳棒付き アズワン

    磁製乳鉢 乳棒付き

    アズワン
    1,000税込1,100
    1セット
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
  • 蒸発皿 平底 アズワン

    蒸発皿 平底

    アズワン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • 石英るつぼ アズワン

    石英るつぼ

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
    材質石英ガラス
  • 焼成用アルミナセッター 100角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 100角

    アズワン
    1,740税込1,914
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)100×100×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-02圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 焼成用アルミナセッター 50角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 50角

    アズワン
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 磁製乳鉢(乳棒付) レオナ

    磁製乳鉢(乳棒付)

    レオナ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    乳棒が付属しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質耐熱温度(℃)1000
  • アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢用ふたのみ

    TGK(東京硝子器械)
    1,690税込1,859
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • メノウ乳鉢(ブラウン系) ケニス

    メノウ乳鉢(ブラウン系)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • PTFE蒸発皿 コクゴ

    PTFE蒸発皿

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの縦型タイプです。
  • アルミナ丸こう鉢SAM-995 三商

    アルミナ丸こう鉢SAM-995

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
    耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
  • MT印 灰分測定用灰皿 三商

    MT印 灰分測定用灰皿

    三商
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • MT印 カッセロール 三商

    MT印 カッセロール

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商

    メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付

    三商
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • C型るつぼ レオナ

    C型るつぼ

    レオナ
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • 磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ レオナ

    磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ

    レオナ
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製
  • PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワン

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
  • SSA-S乳棒 CC印(ニッカトー)

    SSA-S乳棒

    CC印(ニッカトー)
    6,098税込6,708
    1本
    63日以内出荷から78日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • SSA-S乳鉢 CC印(ニッカトー)

    SSA-S乳鉢

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1個
    63日以内出荷から103日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • CC印(ニッカトー) CWるつぼ CC印(ニッカトー)

    CC印(ニッカトー) CWるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
    使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
  • マグネシアセメント CC印(ニッカトー)

    マグネシアセメント

    CC印(ニッカトー)
    10,980税込12,078
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
  • 鉄製乳鉢 ケニス

    鉄製乳鉢

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット外径×深さ(Φmm×mm)150×100付属品乳棒
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    27,980税込30,778
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • CW蒸発皿(丸底) CC印(ニッカトー)

    CW蒸発皿(丸底)

    CC印(ニッカトー)
    8,598税込9,458
    1組(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • 鉄るつぼ 蓋 ケニス

    鉄るつぼ 蓋

    ケニス
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1組(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • メノー乳鉢 アズワン

    メノー乳鉢

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
    材質めのう
  • HDにゅうばち CC印(ニッカトー)

    HDにゅうばち

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
    商品タイプ乳鉢のみ
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 90R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 90R

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    10日以内出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)90×50HTGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 60R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 60R

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)60×35HTGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 120R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 120R

    TGK(東京硝子器械)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)120×50HTGK品番129-31-74-04材質アルミナ純度:>97%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
磁性実験用品