3ページ目: 水栓

621件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブボックス 前澤化成工業バルブボックス前澤化成工業
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径100型番13508アズワン品番64-5118-15
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-64
樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ樹脂製流しスタンドタキロンシーアイ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
材質ポリプロピレンみかげ
PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
散水栓 90° カクダイ散水栓 90°カクダイ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
3槽シンク 旭ハウス工業3槽シンク旭ハウス工業
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)36高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
バルブボックス(鎖) 前澤化成工業バルブボックス(鎖)前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
鋳鉄タイプ。気密性の高いシールパッキン採用。ドライバーによるワンタッチ開閉。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
関連資料(0.06MB)
不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所不凍水抜栓 MT-Ⅱ竹村製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
自動吸気弁 【地域共通】 光合金自動吸気弁 【地域共通】光合金
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用材質(シール)VMQ、EPDM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)95
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
バルブボックス SSV-C 前澤化成工業バルブボックス SSV-C前澤化成工業
6,788税込7,467
1個
欠品中
樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
呼び径200型番13501
町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
散水栓ボックス底板・専用水栓付 ミヤコ散水栓ボックス底板・専用水栓付ミヤコ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
散水栓ボックス カクダイ散水栓ボックスカクダイ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕様底板なし
水栓柱パン用台座 カクダイ水栓柱パン用台座カクダイ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
散水栓 INAX(LIXIL)散水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から20日以内出荷
ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク便利なホーススタンド付き蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる樹脂製の為軽量で設置もかんたんホースリールで簡単設置専用のゴミ受け付き排水口を標準装備ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25取扱説明書(1.74MB)
1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業1槽シンク ポンプ付旭ハウス工業
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)23(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
1槽シンク 旭ハウス工業1槽シンク旭ハウス工業
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
量水器筐 20Sシリーズ 前澤化成工業量水器筐 20Sシリーズ前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
沈下防止型標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れた特殊強化PVC製。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れたABS製で本体リブ構造は、土圧・側圧に耐えられます。
関連資料(0.08MB)
不凍水栓柱 D-A 竹村製作所不凍水栓柱 D-A竹村製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から30日以内出荷
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
ガーデンシンク750S サンコー(三甲)ガーデンシンク750Sサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):750材質強化PPミカゲ容量(L)40RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)210
立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ立水栓(吐水回転ワンタッチ型)ミヤコ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
後付式シャワーフック(ガーデン水栓用) カクダイ後付式シャワーフック(ガーデン水栓用)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅質量(g)208
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1台
欠品中
ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
水栓柱 アルミ 1AL型 前澤化成工業水栓柱 アルミ 1AL型前澤化成工業
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。
L1900L2650型番14151アズワン品番64-5118-38
水栓柱 1型 900-20 (20mm配管) 前澤化成工業水栓柱 1型 900-20 (20mm配管)前澤化成工業
6,488税込7,137
1本
3日以内出荷
水道用塩ビ配管バルブソケット接合。 (20mm)
L1900L2650型番14220アズワン品番64-5118-41
スタンド圧力計 報商製作所スタンド圧力計報商製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
止水圧用の圧力測定器です。
仕様町野式RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングなし散水栓 カクダイカップリングなし散水栓カクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
879税込967
1個
9日以内出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-73
ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-70
ソーラー マーメイド230 噴水セット タカショーソーラー マーメイド230 噴水セットタカショー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂幅(mm)130質量(kg)約0.6質量(g)0.6タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
水栓柱パン 陶芸ポット UNISON(ユニソン)水栓柱パン 陶芸ポットUNISON(ユニソン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。 継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。 釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品目皿、ゴム栓材質陶器
水栓柱 フォレススタンド UNISON(ユニソン)水栓柱 フォレススタンドUNISON(ユニソン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
色褪せない、天然木の質感。 天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。 空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×800(1080)×85取扱説明書(0.4MB)
水栓