絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- ニッコーエクステリア(94)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- UNISON(ユニソン)(36)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- 竹村製作所(32)
- 光合金(21)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- 旭ハウス工業(8)
- エスコ(7)
- 前澤化成工業(6)
- タカショー(6)
- タキロンシーアイ(5)
- サンカ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス立水栓柱(25mm分水孔つき)
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷下給水タイプ。分水孔付き材質表面:ステンレス 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)
PE手洗いユニットL10N
旭ハウス工業¥129,800~税込¥142,780~1台16日以内出荷屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1~3人用にカスタマイズ可能!用途・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)。・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)。・前後2ヶ所の排水口で排水可能。・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)。・運びやすい持ち手付き。・クランプなどで養生可能。・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。※清水補給は不要となります質量(kg)24高さ(mm)1358材質(本体)ポリエチレンタンク容量(L)汚水/220、清水/80
ガーデンシンク
カクダイ¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷バケツや小物置きに便利な棚板付き。サイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様。丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付き。オーバーフローなし。組立式材質鋼、コンクリート色ブラック
壁掛ガーデンシンク
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし材質アルミニウム色ゴールド
18-8 2槽バーシンク
SUGICO(スギコ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
水栓柱 (70角・横給水)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個(1個)翌日出荷日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”
ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)ホース長さ(m)0.8
上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ。固定コマ仕様。鏡面仕上げ材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
ホースハンガー水栓(カップリングつき)
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。付属品0764-13(取付ネジG1/2)
立型散水栓ボックス
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的。底板付き。呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。材質ASA色ブラウン
ツールシンク
旭ハウス工業¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。水栓柱・専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き。用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)595質量(kg)16高さ(mm)900材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)628
手洗いユニットポンプ式
旭ハウス工業¥66,980税込¥73,6781台8日以内出荷後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)32(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×925×1040寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:595×610
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート
竹村製作所¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス
竹村製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷壁埋込用のスイッチボックスです。用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス
竹村製作所¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷宅内に配線する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から45日以内出荷非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート
竹村製作所¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス
竹村製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット
竹村製作所¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
大流量散水栓(自動接手つき)
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
大流量散水栓
カクダイ¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
アイスマール専用浸透マスカバーセット
竹村製作所¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1