131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所

    散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°

    岩崎製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
  • 散水栓 45° カクダイ

    散水栓 45°

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    マチノオス
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
    用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所

    散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
  • 自動接手散水栓 カクダイ

    自動接手散水栓

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき45°

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 散水栓 K8 KVK

    散水栓 K8

    KVK(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 散水栓 90° カクダイ

    散水栓 90°

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マチノオス
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム45°

    報商製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • マーメイド 500 ポンプ タカショー

    マーメイド 500 ポンプ

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    筧などホースをつないで水を循環できる。
    材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
  • マーメイド1000(ポンプ) タカショー

    マーメイド1000(ポンプ)

    タカショー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    筧などホースをつないで、水を循環できる。
    材質ABS樹脂質量(kg)約0.76消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)コード長さ(m)約2最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6深度(m)最大動作:0.2まで
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き
    用途吐水時の水ハネを防止します。材質黄銅、POMアンティークゴールド呼び径13(G1/2)取付ねじG1/2
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき90°

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
    用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 45°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 90°

    報商製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
  • 回転糸ノズル カクダイ

    回転糸ノズル

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
    材質黄銅
  • ガーデン専用水栓 カクダイ

    ガーデン専用水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
    材質青銅
  • 水栓 プレーンフォーセット UNISON(ユニソン)

    水栓 プレーンフォーセット

    UNISON(ユニソン)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
  • 散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
    用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1台
    12日以内出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所

    散水栓 らくらくバルブ45°

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
  • 散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
  • スタンド圧力計 報商製作所

    スタンド圧力計

    報商製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    止水圧用の圧力測定器です。
    仕様町野式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°

    報商製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム90°

    報商製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 小型あさがおノズル カクダイ

    小型あさがおノズル

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
    材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
  • キャンドルノズル カクダイ

    キャンドルノズル

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    水面下100mm推奨。
    材質黄銅
  • シャワーフック 後付け ネジ式 G1/2 屋外 ガーデン ペット 足洗い 蛇口 水栓 屋外 海水浴場 ビーチ GAONA(ガオナ)

    シャワーフック 後付け ネジ式 G1/2 屋外 ガーデン ペット 足洗い 蛇口 水栓 屋外 海水浴場 ビーチ

    GAONA(ガオナ)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ◆水栓柱(立水栓)などについているカップリング横水栓に取付けできます。_x000D_。◆屋外での衣類の予洗いや犬のお散歩後の足洗いにオススメです。_x000D_。◆ビーチや海水浴場での水着の汚れ落としや体の砂落としなどにもオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIY(ネジ接続)で取付けが可能です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2(水栓側)、G1/2(シャワーホース側)
    用途水栓(蛇口)にシャワーホースを後付けできるフックです。材質真鍮、ABS樹脂使用圧力0.05~0.75MPa使用温度1~40℃
  • ホースハンガー水栓(カップリングつき) カクダイ

    ホースハンガー水栓(カップリングつき)

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
    付属品0764-13(取付ネジG1/2)

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

立水栓 散水栓特集
おすすめ人気ランキング
散水栓・蛇口