絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(107)
- ニッコーエクステリア(94)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- UNISON(ユニソン)(36)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- 竹村製作所(32)
- 光合金(21)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- 旭ハウス工業(8)
- エスコ(7)
- 前澤化成工業(6)
- タカショー(6)
- タキロンシーアイ(5)
- サンカ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アイスマール 伸縮式固定バンド
竹村製作所¥6,198税込¥6,8181個14日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具
竹村製作所¥20,980税込¥23,0781セット10日以内出荷用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール
竹村製作所¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷から30日以内出荷シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
不凍水栓柱 D-A
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から30日以内出荷4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
不凍水栓柱 D-X3W
竹村製作所¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304色ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
アイスマール 手洗器セット
竹村製作所¥76,980税込¥84,6781セット10日以内出荷用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ
竹村製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付
竹村製作所¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)
ガーデンシンク[樹脂製]
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
不凍水栓柱
カクダイ¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷水栓を取付けた状態で360°回転できます。水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止。吸気機構付き。内部一式を抜き出して保守、点検ができます材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
ガーデンシンク450S
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):428●外寸長辺(mm):448材質強化PP色ミカゲ容量(L)15.4RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)180
マーメイド 500 ポンプ 噴水セット
タカショー¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。 付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。種別噴水セット材質ABS樹脂質量(kg)約0.55電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)使用場所屋外
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
光合金¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
光合金¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】
光合金¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸気弁 【地域共通】
光合金¥9,798~税込¥10,778~1個8日以内出荷自動吸気弁 【地域共通】用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用材質(シール)VMQ、EPDM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)95
電動遠隔操作装置 【本州向け】
光合金¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷電動遠隔操作装置 【本州向け】適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GTセット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
湯水抜栓 【本州向け】
光合金¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷湯水抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
光合金¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷ドレン専用湯抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
水抜栓 【本州向け】
光合金¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から8日以内出荷水抜栓 【本州向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
光合金¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷電動遠隔操作装置 【北海道向け】材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
光合金¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷から11日以内出荷不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
光合金¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
光合金¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ステンレス散水栓BOXかさ上げ
ミヤコ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。材質SUS304
散水栓固定プレート
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。材質SUS304
後付式シャワーフック(ガーデン水栓用)
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)材質ABS、黄銅質量(g)208
散水栓ボックス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥72,980~税込¥80,278~1個14日以内出荷カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
水栓柱 アンフリーズ
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷いつでもどこでも凍結を防止。 蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。 住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。 使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。付属品ホースジョイント式吐水口材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64













![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438027-260624-02.jpg)
![ガーデンシンク[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70438036-260624-02.jpg)