4ページ目: 水栓

540件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(ショート型)

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ステンレス水栓柱(丸型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(丸型)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • 小型あさがおノズル カクダイ

    小型あさがおノズル

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
    材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
  • 回転糸ノズル カクダイ

    回転糸ノズル

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
    材質黄銅
  • ガーデン専用水栓 カクダイ

    ガーデン専用水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • ガーデンパン(朧月) カクダイ

    ガーデンパン(朧月)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質陶器(信楽焼)朧月(ろうげつ)
  • スクエアガーデンパン(CONRAZZO) カクダイ

    スクエアガーデンパン(CONRAZZO)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質コンクリート
  • 立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    624-068、701-121A-CHのセット
    石目調(白)
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき)

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    624-221、701-041-CH、703-211-CHのセット
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    624-174、701-041-AG、703-211-AGのセット
    仕様70角メープル
  • TSKバルブBOX 東栄管機

    TSKバルブBOX

    東栄管機
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    樹脂製で耐腐食性に優れています
    用途敷地内給水メーター・止水弁・埋設バルブの保護材質本体:PVC、蓋:PP
  • アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所

    アイスマール専用浸透マスカバーセット

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
  • ガーデンシンク750S サンコー(三甲)

    ガーデンシンク750S

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):750材質強化PPミカゲ容量(L)40RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)210
  • 立水栓セット 前澤化成工業

    立水栓セット

    前澤化成工業
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口本体寸法(mm)Φ70×H960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133
  • どこでもモグラ カクダイ

    どこでもモグラ

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
    用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
  • 水栓柱 スプレ60ソリッド UNISON(ユニソン)

    水栓柱 スプレ60ソリッド

    UNISON(ユニソン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    住まいに凛々しさと潤いを。 シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。 滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。 飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
    材質アルミ(塗装仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
  • 不凍水栓柱【角型】 【本州向け】 光合金

    不凍水栓柱【角型】 【本州向け】

    光合金
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
    材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
  • 立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ

    立水栓(吐水回転ワンタッチ型)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
    材質青銅製
  • 散水栓 カクダイ

    散水栓

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
    材質青銅
  • 水栓 プレーンフォーセット UNISON(ユニソン)

    水栓 プレーンフォーセット

    UNISON(ユニソン)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
  • これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
    仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
  • 散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
    用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1台
    欠品中
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
  • ステンレス製水栓柱 角 KVK

    ステンレス製水栓柱 角

    KVK
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
    材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
  • 散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所

    散水栓 らくらくバルブ45°

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
  • スタンド圧力計 報商製作所

    スタンド圧力計

    報商製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    止水圧用の圧力測定器です。
    仕様町野式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°

    報商製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
    材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム90°

    報商製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウス

    ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型

    アウス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
    用途土間用仕様丸棒鍵付、クサリナシ材質SUS304寸法(mm)235×190×95H
  • ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂ミカゲアズワン品番64-5156-73
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm)

    GAONA(ガオナ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-65
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 900mm)

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-64
  • ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm)

    GAONA(ガオナ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-57
  • ポリプロペール10 本体 千羽鶴印(エンテック)

    ポリプロペール10 本体

    千羽鶴印(エンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    容量(L)10外寸(mm)Φ260×H273
  • 水栓柱パン ファミエンテパン UNISON(ユニソン)

    水栓柱パン ファミエンテパン

    UNISON(ユニソン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
    付属品目皿、ゴム栓材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
  • 水栓柱パン 陶芸ポット UNISON(ユニソン)

    水栓柱パン 陶芸ポット

    UNISON(ユニソン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。 継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。 釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
    付属品目皿、ゴム栓材質陶器
水栓