絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- ニッコーエクステリア(94)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- UNISON(ユニソン)(36)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- 竹村製作所(32)
- 光合金(21)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- 旭ハウス工業(8)
- エスコ(7)
- 前澤化成工業(6)
- タカショー(6)
- タキロンシーアイ(5)
- サンカ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管全長(mm)900
立水栓ユニット フォギータイプA
ニッコーエクステリア¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷市販の70mm・60mm角の塩ビ水栓柱に上から被せるタイプの立水栓。アルミ製の本体と、正面の木目調ツートンカラーがアーバンな印象を与えます。材質アルミ製質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×100×946
立水栓ユニット コロル 補助蛇口仕様
ニッコーエクステリア¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷シンプルですっきりしたイメージのオシャレな立水栓は、どんなイメージでもマッチするデザインです。材質アルミ製質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×1200
水栓柱自在エルボ
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷エルボの根元がユニオンになっており、水栓柱に接続した後でもエルボ接続方向の調節が簡単に行えます。 配管スペースが狭い場合の施工に便利です。材質黄銅、ポリ塩化ビニル
小型あさがおノズル
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
ガーデンパン(ペット足洗い場)
テクノテック¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。付属品埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ材質本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木質量(kg)9.2色ホワイト耐荷重(kg)120サイズ(mm)本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287
屋外用パン ペット用 (足洗い場 すのこ 樹脂木)
GAONA(ガオナ)¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷◆すのこは柔らかい樹脂木製のため、ペットが歩き回っても安心です。_x000D_。◆樹脂木は天然木と比べて腐食・色褪せ・ささくれ等が起こりづらく、安全にご使用できます。_x000D_。◆ペットの毛などによる排水のつまりを防ぐヘアキャッチャーつき。用途ペット用の洗い場に最適なすのこつきの排水パンです。付属品目皿、ヘアキャッチャー、排水金具材質ステンレス、樹脂木
シャワーフック 後付け ネジ式 G1/2 屋外 ガーデン ペット 足洗い 蛇口 水栓 屋外 海水浴場 ビーチ
GAONA(ガオナ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷◆水栓柱(立水栓)などについているカップリング横水栓に取付けできます。_x000D_。◆屋外での衣類の予洗いや犬のお散歩後の足洗いにオススメです。_x000D_。◆ビーチや海水浴場での水着の汚れ落としや体の砂落としなどにもオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIY(ネジ接続)で取付けが可能です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2(水栓側)、G1/2(シャワーホース側)用途水栓(蛇口)にシャワーホースを後付けできるフックです。材質真鍮、ABS樹脂使用圧力0.05~0.75MPa使用温度1~40℃
折りたたみ式簡易流し台
アルミス¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
壁掛ガーデンシンク
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷質量8.5kg。オーバーフローなし。丸鉢金具・ゴム栓付き(くさり付き)。バックハンガー(250-008)付き材質アルミニウム色グリーン
ステンレス立水栓柱(25mm分水孔つき)
カクダイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷下給水タイプ。分水孔付き材質表面:ステンレス 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)