4ページ目: 水栓柱・パン

247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立水栓柱(朧月) カクダイ

    立水栓柱(朧月)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    下給水タイプ
    材質表面:陶器(信楽焼) 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)朧月(ろうげつ)
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    624-174、701-041-AG、703-211-AGのセット
    仕様70角メープル
  • PE手洗いユニットL10N 旭ハウス工業

    PE手洗いユニットL10N

    旭ハウス工業
    129,800税込142,780
    1台
    16日以内出荷
    屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1~3人用にカスタマイズ可能!
    用途・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)。・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)。・前後2ヶ所の排水口で排水可能。・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)。・運びやすい持ち手付き。・クランプなどで養生可能。・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。※清水補給は不要となります質量(kg)24高さ(mm)1358材質(本体)ポリエチレンタンク容量(L)汚水/220、清水/80
  • 立水栓柱 カクダイ

    立水栓柱

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    材質表面:アルミニウム 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)ゴールド
  • ガーデンシンク カクダイ

    ガーデンシンク

    カクダイ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    バケツや小物置きに便利な棚板付き。サイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様。丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付き。オーバーフローなし。組立式
    材質鋼、コンクリートブラック
  • 壁掛ガーデンシンク カクダイ

    壁掛ガーデンシンク

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし
    材質アルミニウムゴールド
  • 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ)

    18-8 2槽バーシンク

    SUGICO(スギコ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
  • 木調ガーデンパン カクダイ

    木調ガーデンパン

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    排水工事が必要。排水共栓付き(呼40VU管用)。ゴム栓なし
    材質硬質発泡ウレタン
  • ステンレスシャワー水栓柱(ペット用) カクダイ

    ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
    材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)ホース長さ(m)0.8
  • 上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ

    上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型)

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ。固定コマ仕様。鏡面仕上げ
    材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
  • ツールシンク 旭ハウス工業

    ツールシンク

    旭ハウス工業
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。水栓柱・専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き。
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)595質量(kg)16高さ(mm)900材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)628
  • 手洗いユニットポンプ式 旭ハウス工業

    手洗いユニットポンプ式

    旭ハウス工業
    66,980税込73,678
    1台
    8日以内出荷
    後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)32(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×925×1040寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:595×610
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」。水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート

    竹村製作所
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス

    竹村製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    壁埋込用のスイッチボックスです。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス

    竹村製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    宅内に配線する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から45日以内出荷
    非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート

    竹村製作所
    7,298税込8,028
    1枚
    4日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス

    竹村製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
    用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット

    竹村製作所
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤

    竹村製作所
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
  • アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所

    アイスマール専用浸透マスカバーセット

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
  • 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
  • アイスマール 支持金具 竹村製作所

    アイスマール 支持金具

    竹村製作所
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    アイスマール 伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    6,198税込6,818
    1個
    14日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所

    アイスマール ウッドデッキ固定金具

    竹村製作所
    20,980税込23,078
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
  • 蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所

    蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール

    竹村製作所
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
    用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
  • 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-A

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から30日以内出荷
    4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
    材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
  • アイスマール 手洗器セット 竹村製作所

    アイスマール 手洗器セット

    竹村製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    10日以内出荷
    用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
  • マルチシンク エスコ

    マルチシンク

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
  • ガーデンシンク[樹脂製] エスコ

    ガーデンシンク[樹脂製]

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
  • ガーデンシンク[樹脂製] エスコ

    ガーデンシンク[樹脂製]

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    EA468ED-3用架台。
  • 不凍水栓柱 カクダイ

    不凍水栓柱

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    水栓を取付けた状態で360°回転できます。水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止。吸気機構付き。内部一式を抜き出して保守、点検ができます
    材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
  • 水栓柱 アンフリーズ UNISON(ユニソン)

    水栓柱 アンフリーズ

    UNISON(ユニソン)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    いつでもどこでも凍結を防止。 蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。 住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。 使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
    付属品ホースジョイント式吐水口材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓柱・パン