絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(6)
- アズワン(342)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(95)
- ナリカ(73)
- ヤマナカ(44)
- Simport(40)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
ステンレスシステムスタンドS-600
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ小高さ(mm)1000奥行(mm)437
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
システムスタンド
テラオカ(ANEX)¥83,980~税込¥92,378~1台7日以内出荷テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
ステンレスシステムスタンド
テラオカ(ANEX)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷テラオカ製オリジナルスタンドです。すべてステンレスSUS304で仕上げております。軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。形式組立/ダブル
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9674材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1200質量(kg)12.1サイズ大高さ(mm)1000奥行(mm)437
セパラクランプ用交換ゴム
テラオカ(ANEX)¥519税込¥5711組(2個)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。トラスコ品番413-9194材質ゴム質量(g)34アズワン品番65-1229-92
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ステンレス製Cムッフ C-13SUS
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
ステンレスボールクランプ
テラオカ(ANEX)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ガラス器具・ジョイントなどを固定するためのクランプです。材質本体・バネ:ステンレス(SUS304)、ピン:鉄、ピン:鉄
ステンレスシステムスタンド用ベースストッパー SUB999
テラオカ(ANEX)¥2,398税込¥2,6381個30日以内出荷組立式ステンレスシステムスタンドを床面や実験台上に固定するための部品です。安全にスタンドをご利用いただくために必ずご利用ください。(固定ねじは含まれておりません)トラスコ品番413-9283材質ステンレス(SUS304)質量(g)32.0
サイドロック SDE-13
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)1個完売実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。トラスコ品番413-9291材質ステンレス(SUS304)質量(g)48内径(Φmm)約13.5~14.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
ステンレス製角ムッフ T-20A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321材質ステンレス(SUS304)質量(g)409
ステンレスシステムスタンド SUS-900
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9666材質ステンレス(SUS304)幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ中高さ(mm)1000奥行(mm)437



































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)