カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(892)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(651)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(584)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(312)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(287)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
縮分用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
ステップ(ステンレス製)
テラオカ(ANEX)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
パッカー丸型
テラオカ(ANEX)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
採取用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥12,980~税込¥14,278~1本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ステンレスシステムスタンドS-600
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ小高さ(mm)1000奥行(mm)437
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23
テラオカ(ANEX)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
パッカー角型
テラオカ(ANEX)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です。密閉蓋付きですから、試料の保存や搬送に適しています。積み重ねて保管できるため、小スペースで管理できます。
システムスタンド
テラオカ(ANEX)¥83,980~税込¥92,378~1台7日以内出荷テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
ステンレスシステムスタンド
テラオカ(ANEX)¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷テラオカ製オリジナルスタンドです。すべてステンレスSUS304で仕上げております。軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。形式組立/ダブル
試料縮分器
テラオカ(ANEX)¥249,800~税込¥274,780~1台20日以内出荷粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。セット内容二分器本体x1・受器x2・供給容器x1材質オールステンレス・鉛フリー電源不要
ボンベスタンドミニ
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm収納数2収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本適合径(Φmm)103/140
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内架数5本立パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上収納数ボンベ:500L×5本RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷付属品チェーン付き仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上収納数ボンベ:1500L×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥79,980税込¥87,9781本21日以内出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)RoHS指令(10物質対応)対応















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)