絞り込み
ブランド
- クリーンケミカル(56)
- アズワン(22)
- ユーアイ化成(12)
- SARAYA(サラヤ)(9)
- エスエヌディ(6)
- ヴェルヴォクリーア(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 日本ケミコート化成(3)
- ナリカ(3)
- ミッケル化学(3)
- シャープ(2)
- ブランソン(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ケニス(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- 昭光通商アグリ(2)
- つやげん(2)
- ライオンハイジーン(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- ブランドをもっと見る

CLEAN99 D-10
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●医療・理化学用酵素入り粉末洗浄剤。●アルカリプロテアーゼ配合の粉末タイプ。●特に蛋白質系の汚れの洗浄に。使用方法2~24時間完全に浸漬。普通の汚れ0.5%、頑固な汚れ1~2%
スティンミルクドライプロ
クリーンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●ウォッシャーディスインフェクター用乾燥促進・潤滑防錆剤。●鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラス。●全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアした極めて安全性の高い乾燥促進・潤滑防錆剤です。●仕上げすすぎで用いる水の硬度成分由来の白いワジミ(ウォータースポット)を抑制します。使用方法ウォッシャーディスインフェクターでの最終熱水消毒/仕上げすすぎ工程にご使用下さい。0.5%希釈(200倍)になるように添加して下さい。(推奨使用濃度0.5%・使用可能濃度0.2%~0.5%)主成分脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩液性中性
S CLEAN TE-1 4kg 4本
クリーンケミカル¥43,980税込¥48,3781箱(4本)4日以内出荷厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤容量4kgpH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)液性弱アルカリ性外観青色透明液体アズワン品番69-4893-21使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
S CLEAN EW
クリーンケミカル¥39,980~税込¥43,978~1箱(4本)ほか5日以内出荷超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分~15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%~1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分~30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%~2%)外観青色透明液体
S CLEAN 60
クリーンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(12本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●塩化ベンザルコニウム配合の特殊洗浄剤。●器具・床・リネンなど微細な箇所での血液凝固を溶解するユニークな洗浄剤です。使用方法床・壁に付着した血液:原液を塗布またはスプレーして下さい。微細な器具類:原液に5分~30分浸漬して下さい。容量4.5kg主成分塩化ベンザルコニウム、非イオン界面活性剤、グリコール系剤外観無色~淡黄色透明液体
CLEAN99 K-200
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781本ほか5日以内出荷●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
テスラークリーン CAE
クリーンケミカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(4本)ほか5日以内出荷●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
CLEAN99 A
クリーンケミカル¥7,098~税込¥7,808~1本ほか6日以内出荷●医療・理化学用超音波洗浄用粉末洗浄剤。●制泡性タイプですすぎが非常に簡便。使用方法0.5%で10分~15分間洗浄。容量2.1kg
S CLEAN 40
クリーンケミカル¥40,980税込¥45,0781箱(4本)5日以内出荷●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。仕様4.5kg 4本成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量4.5kgpH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-59
ラボメイト L
クリーンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
CLEAN99 AS
クリーンケミカル¥9,398~税込¥10,338~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷●医療・理化学用噴射型洗浄機用粉末洗浄剤●低泡性タイプで泡がほとんどたたない粉末洗浄剤です。使用方法0.2%~0.5%で約10分間洗浄。pH11.7(0.5%)
テスラークリーン LO
クリーンケミカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(4本)ほか6日以内出荷●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●すすぎが簡単、硬度(水質)が高い水でもご使用できます。●血液、血清、タンパク質、脂肪、油脂類、鉱油類、マジックインキなどの洗浄に使用。使用方法一般浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5、最適温度30℃~40℃、主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
S CLEAN ESP
クリーンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤外観青色透明液体
S CLEAN E-3
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷噴射型洗浄機タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
S CLEAN 80
クリーンケミカル¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。仕様20kg容量20kg主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料液性pH8.6(原液)代表値アズワン品番69-4893-69性状青紫色透明液体
S CLEAN E-2
クリーンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(4本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷超音波洗浄機タイプ。成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法0.5%(本剤50ml/10L)希釈液に5分~15分間洗浄して下さい。(使用可能濃度0.3%~1%)液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
ナイスフェッチ CA
クリーンケミカル¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。仕様20kg使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量20kg主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-38
S CLEAN 30
クリーンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から6日以内出荷●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性外観無色~淡黄色透明液体
クリーナー AC-50
クリーンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。成分有機酸、水使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。性状酸性液体
アルカリ性洗剤インパクトA 20kg
アテクト¥37,980税込¥41,7781箱3日以内出荷浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85
ENT-30 4L 4本
クリーンケミカル¥36,980税込¥40,6781箱(4本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)4主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-85
ENT-30 2L 5本
クリーンケミカル¥27,980税込¥30,7781箱(5本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。容量(L)2主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤アズワン品番69-4893-84
ENT-20 4L 4本
クリーンケミカル¥23,980税込¥26,3781箱(4本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)4主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-83
ENT-40 1L 5本
クリーンケミカル¥9,898税込¥10,8881箱(5本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-86
ENT-40 4L 4本
クリーンケミカル¥27,980税込¥30,7781箱(4本)6日以内出荷耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。容量(L)1主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物)アズワン品番69-4893-87
ENT-20 1L 5本
クリーンケミカル¥8,198税込¥9,0181箱(5本)5日以内出荷耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)1主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-82
CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本
クリーンケミカル¥35,980税込¥39,5781箱(4本)5日以内出荷医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
電解重曹クリーナー
服部製紙¥11,980~税込¥13,178~1ケース(4本)ほか3日以内出荷重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。泡はでません。
パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear 4L
SARAYA(サラヤ)¥29,980税込¥32,9781ケース(3本)7日以内出荷乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420gアズワン品番67-6825-26
パワークイック 酵素系浸漬洗浄剤 中性・低起泡性 4L
SARAYA(サラヤ)¥35,980税込¥39,5781ケース(3本)3日以内出荷プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780gアズワン品番67-6825-24
パワークイック ジェット洗浄機用洗浄剤 アルカリ性 4L
SARAYA(サラヤ)¥31,980税込¥35,1781ケース(3本)7日以内出荷アルカリの作用で、器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。 無泡性のため、ジェット洗浄機の洗浄効果を妨げません。 ステンレスはもちろん、アルミニウム製の器具にも使用できます。 実用液(0.5%)のpHは11以上のため、CJDプリオン対策にも適しています。仕様●内容物形状:液状●外観:無色~微黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:使用量の目安0.2~0.5%(10Lの水に対し20~50mL)、洗浄機の水量に合わせて本品の注入量を調節する。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:5760gアズワン品番67-6825-25
パワークイック 4Lボトル用ポンプ 15本入
SARAYA(サラヤ)¥14,980税込¥16,4781ケース(15本)7日以内出荷薬液補充用具です。 パワークイックの4Lボトルに装着することで、簡単に薬液を吐出することができます。仕様●吐出・噴射形状:液状●吐出量・噴射量(約):25mL/回●単品サイズ:105×45×288mm●単品重量:77gアズワン品番67-8030-69
フロアリンス
ミッケル化学¥6,709税込¥7,3801箱(4本×2L)6日以内出荷剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。仕様●ケースサイズ:330×165×265●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-29
濃縮水石鹸 18L
つやげん¥9,498税込¥10,4481缶7日以内出荷。業務用水石鹸。経済的な濃縮型製品!。濃縮型で経済的製品。濃グリーン色で弱アルカリ性、人と環境に優しい成分。爽やかな森林の香り。無リン仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-71
フロアリンス
ミッケル化学¥8,098税込¥8,9081缶5日以内出荷剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-28
マルククリーンLM
TGK(東京硝子器械)¥35,100税込¥38,6101箱(4本)ほか10日以内出荷数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。 低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。 洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。 初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色 中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
マルククリーンLL-1
TGK(東京硝子器械)¥22,340~税込¥24,574~1箱(6本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。 制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。 血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
マルククリーンL
TGK(東京硝子器械)¥20,300~税込¥22,330~1箱(6本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。 頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。 使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L
SARAYA(サラヤ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。形状液状(吐出・噴射)外観淡黄色・透明液体希釈液希釈使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-85