絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 両開クランプ コクゴ

    両開クランプ

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
  • ビューレットクランプ 宮原計量器

    ビューレットクランプ

    宮原計量器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
    材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • C型クランプ ケニス

    C型クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
    用途機械器具などの固定材質アルミ合金製
  • Wクランプ ヤマナカ

    Wクランプ

    ヤマナカ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
  • Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)

    Fine 両締挾み

    TGK(東京硝子器械)
    2,307税込2,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
  • 両開クランプ(ムッフ付) ナリカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ナリカ
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。
    その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    翌日出荷
    仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
  • サムターンクランパーストロング(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
  • パワーグリップクランプ 三商

    パワーグリップクランプ

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
  • クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商

    クランク型両開クランプ 柄長タイプ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
    使用径(Φmm)5~50サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115
  • セパラブルクランプ 三商

    セパラブルクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
    締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)

    アネックス両開きWクランプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
    用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
    材質SUS304
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • D型クランプ アズワン

    D型クランプ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス両開クランプ アズワン

    ステンレス両開クランプ

    アズワン
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ユニバーサルクランプ アズワン

    ユニバーサルクランプ

    アズワン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷
    材質高張力亜鉛合金ダイカスト
  • 水槽用クランプ アズワン

    水槽用クランプ

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
  • スタンド スタンド TRUSCO

    スタンド スタンド

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。
    トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴ

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
  • フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
  • セパラクランプ ケニス

    セパラクランプ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
    材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
  • カラー両開きクランプ アズワン

    カラー両開きクランプ

    アズワン
    2,633税込2,896
    1個
    翌々日出荷
  • 両開きクランプ コクゴ

    両開きクランプ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質:特殊合金(ビニール被覆)
  • miniクランプ 三商

    miniクランプ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
    締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • 両開クランプ ステン柄タイプ 三商

    両開クランプ ステン柄タイプ

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    特殊合金(ビニール被覆)柄ステンレスパイプ。
  • 両開クランプ 三商

    両開クランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    合金、ビニール被覆。
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • テーパージョイント用クランプ ケニス

    テーパージョイント用クランプ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1組(10個)
    3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • D型クランプ アズワン

    D型クランプ

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 固定ムッフ付

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌々日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • チェーンクランプ Thermo Fisher Scientific

    チェーンクランプ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
  • 実験器具保持具 アズワン

    実験器具保持具

    アズワン
    851税込936
    1個
    当日出荷
  • クランプ アズワン

    クランプ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • ステンレス両開きクランプ アズワン

    ステンレス両開きクランプ

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
実験研究用クランプ