絞り込み
全長(mm)
最大開き幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ステンレス両開きクランプ アズワン

    ステンレス両開きクランプ

    アズワン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
  • ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷
  • クランプ VWR

    クランプ

    VWR
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
    材質クロムメッキニッケル
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • 方向自在クランプ ケニス

    方向自在クランプ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個(1個)
    当日出荷
    ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
    材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
  • エアシャフトクランパー(中荷重) イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重)

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。ボルトで簡単に取り付けできます。
    トラスコ品番350-9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴ

    フリーアームスタンド用H型スタンド

    コクゴ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
    タイプH型スタンド
  • フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴ

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
    寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
  • フリークランプ コクゴ

    フリークランプ

    コクゴ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
    柄長さ(mm)225
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    先端部はフラットになっています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。有鈎。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
  • チューブクランプ ハマー

    チューブクランプ

    ハマー
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
  • スイングジョー式チューブクランプ 三商

    スイングジョー式チューブクランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
    締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
    締付範囲(mm)2~28材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145
  • miniクランプⅡ 三商

    miniクランプⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
    締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
  • Wクランプ NCW3 三商

    Wクランプ NCW3

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
  • Wクランプ NCW2 三商

    Wクランプ NCW2

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
  • Wクランプ NCW1 三商

    Wクランプ NCW1

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • Wクランプ SCW 三商

    Wクランプ SCW

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
    締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • 水槽クランプ 三商

    水槽クランプ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
    材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
    使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
  • 両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商

    両開クランプ ステン 柄長タイプ

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
    付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
  • 両開クランプ SH型 赤 三商

    両開クランプ SH型 赤

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
    材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • シャコマン 三商

    シャコマン

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    亜鉛合金のセパラブルフラスコ用のクランプとしてお使い頂けます。
    締付範囲(mm)5~20
  • ステンバンド式クランプ 三商

    ステンバンド式クランプ

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
    材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
    使用径(Φmm)100~300全長(mm)300棒径(Φmm)13
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    ビーカー等をチェーンで固定します。
    使用径(Φmm)50~200全長(mm)225棒径(Φmm)13
  • クロスジョイントクランプ SH型 三商

    クロスジョイントクランプ SH型

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
    適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • フリークランプ 三商

    フリークランプ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    棒径(Φmm)12
  • クロスジョイントクランプ 三商

    クロスジョイントクランプ

    三商
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    種別Φ13mm用
  • 吊り下げ金具 三商

    吊り下げ金具

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
  • ケーブルクランプ 三商

    ケーブルクランプ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
  • カットリング ヤマナカ

    カットリング

    ヤマナカ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼鉄(ユニクロめっき)柄長さ(mm)240
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
    材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13
  • 万力 ケニス

    万力

    ケニス
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
実験研究用クランプ